항목 | 튜브 오일 스키머 |
건설 | 플라스틱 |
Hz | 60 Hz에서 |
최대 온도 | 140 F |
설치 | 측면 또는 컷 아웃 |
범위 | 4 ~ 12 인치 |
타이머 기능 | 아니 |
타입 | 튜브타스틱(TM) |
UPC | 994138070366 |
전압 | 110 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8421290015 |
원산지 | US |
A.
A.
A. 화씨 140도.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.