항목 | 프레임 압출 |
보어 직경. | 6.65mm |
색상 | 검정 |
드롭 락 | 2도 |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 38.1mm |
길이 | 145 " |
자재 | 알류미늄 |
탄성 계수 | 10200000 lbs./sq. in. |
관성 모멘트 | 0.2542 in4 |
슬롯 너비 | 8.13mm |
표면적 | 1.152 평방 인치 |
타입 | T 슬롯 |
UPC | 999570422209 |
무게 / 피트. | 1.3428 파운드 |
폭 | 38.1mm |
항복 강도 | 35000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 7.36 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 368.3 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7610900050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.