그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 프레임 압출 |
보어 직경. | 6.65mm |
색상 | 초기화 |
드롭 락 | 2도 |
마감재 | 양극 산화 처리 |
학년 | 6105 - T5 |
높이 | 38.1mm |
길이 | 48 " |
자재 | 알류미늄 |
탄성 계수 | 10200000 lbs./sq. in. |
관성 모멘트 | 0.2542 in4 |
슬롯 너비 | 8.13mm |
표면적 | 1.152 평방 인치 |
타입 | T 슬롯 |
무게 / 피트. | 1.3428 파운드 |
폭 | 38.1mm |
항복 강도 | 35000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7610900050 |
모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 학년 | 항복 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1515-72 | 72 " | 1.5 " | 1.5 " | 6105 - T5 | 35000의 PSI | ₩ 139,247 | RFQ
|
1515-97 | 97 " | 1.5 " | 1.5 " | 6105 - T5 | 35000의 PSI | ₩ 206,797 | RFQ
|
1515- 블랙 -145 | 145 " | 38.1mm | 38.1mm | 6105 - T5 | 35000의 PSI | ₩ 376,472 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.