₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 3/8인치 x 18야드
2일 이내 배송
₩ 12,458 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 마스킹 테이프 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 초록색 |
길이 | 18 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3.3 |
폭 | 3 / 8 " |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 8992 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 18 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 16.5m |
미터법 테이프 폭 | 9.5 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | 금속 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스터 필름 |
테이프 색상 | 초록색 |
테이프 신장 | 85% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내열성, 수축 방지 |
테이프 크기 WXL | 3/8" x 18 야드 |
테이프 하위 유형 | 고온 폴리에스터 필름 마스킹 테이프 |
테이프 인장 강도 | 48파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | 고온 필름 마스킹 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.027 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 29,195 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 23,040 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 10,390 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 250 | ₩ 26,334 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 32,000 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 33,524 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 2" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 40,621 |
제품 탐색
- HUCO 723.51 멀티 빔 커플링, 6빔, 클램프 스타일, 51 크기, 스테인리스 스틸
- FABORY U01210.037.0175 탭 볼트, 3/8인치 - 16 나사 크기, 강철, 1 3/4인치 길이, 1/4인치 머리 높이, 9/16인치 머리 폭, 120000psi TS, 50팩
- EATON E34LP90 점보 레전드 플레이트, 높이 2.19인치, 너비 2.19인치, 정사각형 플레이트, 플라스틱
- HUB CITY 0230-30784 웜 감속기, 1.39 Hp, 2.000 인치 ID, 0.625 인치 OD, 주철
- ABBOTT 워크홀딩 제품 TG12MDS2 선반 조
- DIXON FC250F 황동 핀 러그 캡, NST 암나사, 주조 황동, 2-1/2인치 크기
- COOPER B-LINE BU-5-8 해머 온 임 클램프, 강철, 5/16인치 ~ 1/2인치, 1/4 20 나사산 크기
- RUBBERMAID FG430000BLA 유틸리티 카트 400 Lb. 적재 능력
더 알아보기
- 키샤프트
- PRO 시리즈 섬프 펌프
- 세쿠레
- 스타 제조
- 무렐렉트로닉
- PAPR
- 위험한 위치 텀블러 스위치 액세서리
- HID 안정기
- 기상 관측소 액세서리
- 저항성 LED 전등 설비
- DESTACO 6001 시리즈 직선 작업 클램프
- HELICOIL 스트레이트 플루트 플러그 탭, 5H, 메트릭 거친
- MITUTOYO 571 시리즈 앱솔루트 디지매틱 깊이 게이지
- VIEGA PROPRESS 90도 XL-C 엘보, 프레스 x 프레스
- DICKSON 압력 데이터 로거
- DAYTON 플랜지 커플링 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 2 3/4-8 스레드
- SPEARS VALVES PVC Electro Actuated True Union 2000 산업용 볼 밸브, 플랜지형, EPDM
- ML KISHIGO 고가시성 조끼, 주황색
- AMETEK LAMB Advantek 브러시 모터, 4.3 프레임 크기, 120V, 관통형, 1단계
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 3/8인치 x 18야드
₩ 12,458 /단위