₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 3/4인치 x 18야드
2일 이내 배송
₩ 19,818 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 마스킹 테이프 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 초록색 |
길이 | 18 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3.3 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 8992 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 18 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 16.5m |
미터법 테이프 폭 | 19.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | 금속 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스터 필름 |
테이프 색상 | 초록색 |
테이프 신장 | 85% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내열성, 수축 방지 |
테이프 크기 WXL | 3/4" x 18 야드 |
테이프 하위 유형 | 고온 폴리에스터 필름 마스킹 테이프 |
테이프 인장 강도 | 48파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | 고온 필름 마스킹 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0405 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 29,195 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 23,040 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 10,390 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 250 | ₩ 26,334 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 32,000 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 33,524 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 2" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 40,621 |
제품 탐색
- APOLLO 밸브 PWR7481276 캡, 1-1/2인치 크기
- DIXON 22MP-G400 클램프 어댑터, 4인치 크기, 클램프 x FNPT 어댑터
- WIHA 도구 42392 WIHA 42392
- EATON HMCPS030H1 모터 회로 보호기, 30A, 3극, 프레임 JK, 90-300A, 600V, 250Vdc, 라인 및 부하
- 토마스 & 베팅 IHE4-1UP
- MAIN FILTER INC. MF0875712 1300EAR032F1 교환 유압 필터, 유리, 3미크론, Viton 씰, 19.01인치 높이
- 베링거 시스템 BSX41125-SP 베링거 파이프 시스템 BSX41125-SP
더 알아보기
- 엑세어
- 키샤프트
- 스트림 라이트
- 브라이언트
- 시큐릭스
- 가솔린 엔진
- 존 밸브 액세서리
- 케이블 보호 시스템 구성 요소
- 공기 순환기 보호대
- 케이블 안전 스프링
- HELICOIL 스트레이트 플루트 바닥 탭, 2B
- RINGERS GLOVES 내구성 구호 장갑
- MCR SAFETY NXG 작업용 장갑, 검정색
- ACME ELECTRIC 비선형 부하 절연 변압기, 480V 델타 13차 전압, K 계수 150, XNUMX도 C 상승
- ANVIL 2113 시리즈 엘보, 단조강, 나사산, 90도
- HOFFMAN 프롤린 골드 시리즈 솔리드 도어
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 강화 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 작동 전기 다이어프램 밸브, 소켓, FKM O-링
- MARTIN SPROCKET 리보러블 타입 마이터 기어 톱니 경화 5 피치
- 워너 일렉트릭 EM 시리즈 20 브레이크 모듈
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 3/4인치 x 18야드
₩ 19,818 /단위