3M 4991 VHB 테이프 6 인치 x 5 야드 회색 | AA6VTT 15C403

3M 4991 VHB 테이프 6인치 x 5야드 회색

항목 : AA6VTT모델: 4991교차 참조 : 15C403
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 1,018,800 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목양면 VHB 테이프
점착제다목적 아크릴
색상회색
길이5 미터
라이너 색상빨간색
자재적합 폼
성능 온도.+ 60 ° F ~ + 200 ° F
셰이프연속 롤
두께천 90
6"
강철에 대한 접착력352 온스 / 인치
공통 산업조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고
환경실내 및 실외
폼 셀 유형휴무
폼 밀도 유형적응 가능
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭6"
임페리얼 테이프 Wxl6 "x 5 yd.
라이너 포함가능
최대 테이프 성능 온도194 ° F
미터법 테이프 길이4.57m
미터법 너비152.4 mm
최소 테이프 성능 온도-31 ° F
제품 형태연속 롤
이동할 수있는아니
연속4991 시리즈
표준ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C
표면 호환성ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 적용쿠셔닝, 댐핑
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재아크릴 폼
테이프 색상회색
테이프 코어 직경3"
테이프 신장평가되지 않음
테이프 저항 특성내용제성
테이프 인장 강도70파운드/인치
테이프 두께3 / 32 "
온도 범위-31 ° F ~ + 194 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.296
선박 높이 (cm)17.78
선박 길이 (cm)16.51
선박 폭 (cm)16.51
HS 코드3919905060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상길이자재성능 온도.인장 강도두께가격
3M 4910 양면 Vhb 테이프 12인치 x 1야드 투명 | AA6VNJ 15C302 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화1일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 252,291
3M 4910 양면 VHB 테이프 1/2인치 x 5야드 투명 | AA6VNK 15C303 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 107,360
3M 4910 양면 Vhb 테이프 12인치 x 5야드 투명 | AA6VNL 15C304 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 928,470
3M 4910 양면 Vhb 테이프 1인치 x 5야드 투명 | AA6VNM 15C305 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 132,931
3M 4910 양면 Vhb 테이프 2인치 x 5야드 투명 | AA6VNN15C306 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 172,065
3M 4910 양면 VHB 테이프 3/4인치 x 5야드 투명 | AA6VNP 15C307 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 78,004
3M 4910 양면 Vhb 테이프 6인치 x 1야드 투명 | AA6VNQ 15C308 4910240 온스 / 인치범용 아크릴초기화1일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치40만₩ 130,465

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4991 VHB 테이프 6인치 x 5야드 회색
₩ 1,018,800 /단위