₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4910 양면 Vhb 테이프 2인치 x 5야드 투명
2일 이내 배송
₩ 195,008 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 초기화 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 40 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4910 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2925 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 532,385 |
제품 탐색
- SIEMENS HF363S 안전 스위치, 퓨즈 가능, 100 A, 600상, 304V AC, XNUMX 스테인레스 스틸, 실내/실외
- EATON HMX07734NAL4 가변 주파수 드라이브, 77A, 60HP, 파일럿, IntelliPass NEMA 유형 1, FS7, 480V
- AMETEK LAMB 216310-00 전기자, 220V, 0.875인치 크기
- GATES C61 표준 V 벨트, 외부 길이 65인치
- CHICAGO-LATROBE 78715 나선형 스터브 드릴 목록 # 759 19/64 In
- SMC 밸브 CXSM25-25 가이드 실린더, 25mm 크기, 슬라이드 베어링
- VERMONT GAGE 112204860 핀 게이지, 마이너스, 클래스 ZZ, 4.86mm
- 메리트 황동 M619-40
더 알아보기
- 키샤프트
- 오랄라이트
- 아발론 제조
- 버킷 보스
- 자프리브
- 음식 서비스 카트
- 캔틸레버 스토리지 랙
- 타이어 밸브 스템 및 코어
- 전기 천장 히터
- 스트레인 릴리프 그립
- SHARPE 밸브 316 스테인리스 강 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- ALLEGRO SAFETY NOVA 3 발파 헬멧
- DUPONT 칼라 일회용 작업복
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 가죽 드라이버 높은 가시성 작업 장갑
- ANVIL 330 시리즈 니플, 표준형, 아연 도금, 이음매 없음
- 정밀 브랜드 아버심 제품군
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스냅백 커버
- ANDERSON METALS CORP. 제품 암 커플링
- YSI 용존 산소 측정기
- GRAINGER 폴리 튜빙
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4910 양면 Vhb 테이프 2인치 x 5야드 투명
₩ 195,008 /단위