₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4910 양면 Vhb 테이프 12인치 x 5야드 투명
2일 이내 배송
₩ 1,052,266 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 초기화 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 40 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4910 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.5975 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 532,385 |
제품 탐색
- APOLLO 밸브 71507T01 볼 밸브, 스프링 리턴, 크기 1-1/2인치 BSPT, 청동
- GATES 10/8VP2120 줄무늬 V-벨트, 10가닥, 길이 212인치, 두께 0.968인치
- M A FORD 305M0295AM 마이크로 드릴 비트, 2.95mm 드릴 비트 크기, 12.19mm 플루트 길이, 3mm 생크 직경, 카바이드
- BALDOR / DODGE M6H24T180IEC MTA 6307,24:1,180 IEC 전동 토크 암
- MILWAUKEE 48-20-3958 해머 드릴 비트 Sds Max 1-1 / 16 x 23 In
- WINTERS INSTRUMENTS D4415150UL25CS 플랜지 다이어프램 씰, 1/4인치, CS 1.5인치, 150# Ptfe 라이닝 316 탄탈루
- STEARNS 브레이크 321456DG0DE1 브레이크
- 허벨 배선 장치-KELLEMS 8300WL
더 알아보기
- 아로
- 키샤프트
- 리 스타
- 가스텍
- 엔벤트
- 호흡기 호스
- 유압 호스 슬리브
- ESD 및 클린 룸 의자
- 재생 송풍기 머플러
- 휴대용 오일 및 등유 히터 액세서리
- MECHANIX 후크 앤 루프 일반 유틸리티 기계 장갑
- MILLER BY HONEYWELL 더블 D링 바디 벨트, 패드 포함
- CONDOR 가죽 장갑, 소가죽, 프리미엄, 풀 핑거, 윙썸, 그레이/레드
- LAKELAND 후드 작업복, 지퍼, 블루
- GUARDAIR WhisperJet 80LJ 안전 에어건, 알루미늄 연장관, 알루미늄 노즐
- TWECO 노즐
- SPEARS VALVES PVC FKM 일반 스타일 트루 유니온 개조 키트
- 끝이 뾰족한 GRAINGER 나무 버, SG 유형
- ANVIL AS210S 시리즈 긴 슬롯 채널
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4910 양면 Vhb 테이프 12인치 x 5야드 투명
₩ 1,052,266 /단위