₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4910 양면 Vhb 테이프 12인치 x 1야드 투명
2일 이내 배송
₩ 285,930 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 초기화 |
길이 | 1 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 40 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 1 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 1 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 0.91m |
미터법 너비 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4910 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 532,385 |
제품 탐색
- BRADY 121062 재활용 라벨 6인치 직경 비닐 PK100
- STEARNS BRAKES 108205202056 브레이크-Rl 타코 마하우/허브
- MARSHALLTOWN 38 고무 플로트 9 인치 길이 4 인치 폭 고무
- OSG 24035 스트레이트 플루트 탭 수정 바닥 10x1.00mm 밝음
- 잉거 솔 등급 7130
- EATON XTAE050D00H040 전자 모터 스타터, 50A, 240V 50Hz, 277V 60Hz, 0No-0Nc, D 프레임, 55mm, 24-40A
- EATON HVX100A1-2A1N1B4B5 가변 주파수 드라이브, 100 HP, NEMA 유형 1, EMC H, 브레이크 초퍼 없음, 230 V, 1개 외부
- 과학 절삭 공구 SPTM745FA-4A 120833 단일 프로파일 스레드 밀, 카바이드 알틴, 0.745 직경, 5 플루트, 3/4 섕크 직경
더 알아보기
- 듀로
- 키샤프트
- 노웰
- 옴니텍
- 섀넌 인슐텍
- 서모 스탯 가드
- 디지털 압력 및 진공 게이지
- AC 전류 라인 스플리터
- 클램핑 키트 액세서리
- 밀봉 및 완충 와셔
- CHICAGO 보호복 ARC 플래시 작업복 키트
- NORTH BY HONEYWELL NF11X Northflex 나일론 장갑, 레드
- ANSELL 11-618 Hyflex 초박형 폴리우레탄 장갑
- CONDOR 가죽 드라이버 장갑, 염소 가죽, 표준, 전체 가죽 커버리지
- ACME ELECTRIC WI015 시리즈 중전압 변압기, 3상, 60Hz, 2.5kV 및 5kV 등급
- BW TECHNOLOGIES 가스 조절기
- LOC-LINE 원형 노즐
- 3M VHB 테이프 1 인치
- KTI 1/2" 드라이브 메트릭 소켓
- ADAPT-ALL 9336 시리즈 피팅 어댑터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4910 양면 Vhb 테이프 12인치 x 1야드 투명
₩ 285,930 /단위