₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4941 VHB 테이프 1인치 x 5야드 회색
2일 이내 배송
₩ 116,842 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 다목적 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 적합 폼 |
성능 온도. | + 60 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 352 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 60 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4941 시리즈 |
표준 | UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 장식재 및 트림, 전자 디스플레이, 명판 및 로고, 패널 대 프레임, 보강재 대 패널 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 85파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | 60 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.108 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 252,291 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 107,360 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 928,470 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 132,931 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 172,065 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 78,004 | |
4910 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 40만 | ₩ 130,465 |
제품 탐색
- 일반 전기 THQL2130GF1 몰드 케이스 회로 차단기, 단상, 1A, 30kAIC @ 10V
- VERMONT GAGE 141160390 클래스 X Go 핀 게이지, 0.6039인치 직경, 0.00004인치 공차
- EATON V48G37T09CU 일반용 변압기, Dt-3, 3상, PV 480V, SV 380Y/220V, 9 KVA, Cu 권선
- GRAINGER PKM305-25PHP-01 기계 나사, M3x0.5 나사산 크기, PEEK, 25mm Lg., 표준, 팬, 10팩
- 메르센 페라즈 F300707 A070UD31LI800 퓨즈, 800A
- 게이츠 6G-8MB XBULK
- TSUBAKI 60B19F-1 3/4
- 보스턴 기어 ORC5SMCHP44P40
더 알아보기
- 엘던 제임스
- 키샤프트
- 리브드릴
- 플로멕
- 아이스-오-매틱
- 증발 식 냉각기 액세서리
- 케이블 및 와이어 커터
- HPLC 폐기물 캔
- 와이어 메쉬 슬링
- 도어락
- 샤프 밸브 단조 316L 스테인레스 스틸 게이트 밸브, FNPT
- ANSELL 11-651 Hyflex 중부하 절단 방지 산업용 보호 장갑
- ANSELL 11-927 Hyflex 중형 발유성 베임 방지 장갑
- DUPONT Tychem 2000 Bound Seams 작업복, 후드가 부착됨
- TEMPCO Gemini 선형 히터 조립품
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 독성
- TSUBAKI TFS 시리즈 캠 클러치
- JOHNSON CONTROLS P20 시리즈 에어컨 컷아웃 컨트롤
- RUD CHAIN VLBS 용접용 로드 링
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4941 VHB 테이프 1인치 x 5야드 회색
₩ 116,842 /단위