그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바닥 마킹 테이프 |
지름 | 4.375 " |
어둠 속에서 빛을 | 아니 |
학년 | 재귀 반사 아님 |
길이 | 108 피트 |
자재 | 비닐 |
무늬 | 고체 |
성능 온도. | 화씨 60도 ~ 85도 |
롤 길이 | 108ft. |
테이프 색상 | 빨간색 |
두께 | 5.2만 |
타입 | 연속 롤 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 롤 길이 | 접착력 | 색상 | 셰이프 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | - | - | 검정 | 롤 | - | 4.1만 | 4" | 바닥 마킹 테이프 | ₩ 132,562 | ||
471 | - | - | 노란색 | 롤 | - | 4.1만 | 4" | 바닥 마킹 테이프 | ₩ 2,524,322 | ||
471 | - | - | 백 | 롤 | - | 4.1만 | 4" | 바닥 마킹 테이프 | ₩ 2,269,715 | ||
471 | - | 23 온스 / 인치 | 빨간색 | 연속 롤 | 14 파운드 / 인치 | 5.2만 | 1 / 2 " | 필름 테이프 | ₩ 2,803,727 | ||
471 | - | 23 온스 / 인치 | 파란색 | 연속 롤 | 14 파운드 / 인치 | 5.2만 | 1 / 4 " | 필름 테이프 | ₩ 132,562 | ||
471 | 108ft. | - | - | - | - | 5.2만 | 4" | 바닥 마킹 테이프 | ₩ 297,815 | ||
471 | 108ft. | - | - | - | - | 5.2만 | 3" | 바닥 마킹 테이프 | ₩ 199,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.