그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 점유 센서 |
색상 | 백 |
램프 유형 | CFL, 할로겐, 백열등, LED |
맥스 흐름 | 150W (CFL, LED), 600W (할로겐, 백열등) |
장착 높이 | 900 평방 피트. |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-B202-WH | 백 | 듀얼 테크. 점유 센서 | 120에서 277 VAC로 | ₩ 242,147 | ||
MS-A102-WH | 백 | 듀얼 테크. 점유 센서 | 120에서 277 VAC로 | ₩ 182,770 | ||
MS-A102-IV | 상아 | 듀얼 테크. 점유 센서 | 120에서 277 VAC로 | ₩ 182,770 | ||
MS-A202-WH | 백 | 듀얼 테크. 점유 센서 | 120에서 277 VAC로 | ₩ 233,922 | ||
MS-OPS6-DDV-IV | 상아 | 점유 센서 | 120에서 277 VAC로 | ₩ 188,160 | ||
MSCL-OP153M-IV | 상아 | 점유 센서 | 120 VAC | ₩ 108,587 | ||
MS-OPS6M2-DV-WH | 백 | 점유 센서 | 120에서 277 VAC로 | ₩ 105,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.