상품정보:
항목 | 양면 이동식 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 초기화 |
길이 | 4 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 아크릴 폼 |
성능 온도. | + 70 ° F ~ + 175 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 쓰리엠 3F |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 4 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 4 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
최대 테이프 성능 온도 | 212 ° F |
미터법 테이프 길이 | 3.66m |
미터법 너비 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 가능 |
연속 | 4658F 시리즈 |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3654 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 유리, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 4 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 양면 탈착식 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 85파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1 / 2 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 212 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.045 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | DE |
제품 탐색
- BANJO 피팅 M220200CPG 포트 매니폴드 플랜지 감속기 커플러, 2인치 풀 포트 X 2인치 크기
- 파커 07E34A13AC
- PROCON 104L215F11BA 로터리 베인 펌프, 황동, 215 GPH, EPDM/니트릴, 표준-외부 조정 불가
- BALDOR / DODGE 015392 30HCBM 탄성 커플링, 샤프트 크기 1.1250인치, 정격 5800RPM
- 비커스 02-110480
- REGAL 090202PS 세팅 플러그 게이지, #3-48 UNC, Go 멤버 2A, 브라이트
- HAMILTON W-1030-PT-1 휠, 10인치 크기, 3 1/4인치 허브 길이
- GRAINGER 05539520348 플랩 디스크, 유형 29, 4 1/2인치 x 5/8 11, 지르코니아 알루미나, 36방, 유리 섬유 Bk
더 알아보기
- 아쿠아솔 용접
- 키샤프트
- 프로스트가드
- 티코
- 노르프렌
- 돔 안전 및 보안 미러
- 잠수정 우물 펌프 헤드
- 모터 구동 트롤리
- 울타리 게시물
- 압축 공기 처리 교체 부품
- IRONCLAD 프로 장갑
- RINGERS GLOVES 단열 충격 장갑
- CONDOR 가죽 장갑, 풀 핑거, 프리미엄, 더블 팜, 소가죽
- JACKSON SAFETY Due North 다목적 산업용 얼음 견인 보조 장치 - 교체 가능한 스파이크
- ANVIL 2125 시리즈 유니온, STLXSTL, 단조강, AAR, 나사산
- BUSSMANN EFS 시리즈 British 및 IEC 퓨즈
- DIXON 회전 로커 러그
- 이중 변조 방지 리셉터클이 있는 PASS 및 SEYMOUR Radiant 시리즈 USB 충전기
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 스트레이너, True Union Threaded Ends, EPDM
- 사양 표준 압축 스프링, 스테인리스 스틸, 외부 직경 0.66인치
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4658F 이중 코팅 탈착식 테이프 1/2인치 x 4야드
₩ 79,146 /단위