3M 4658F 이중 코팅 탈착식 테이프 3/4인치 x 4yd | AA6VMY 15C291

3M 4658F 이중 코팅 탈착식 테이프 3/4인치 x 4야드

항목 : AA6VMY모델: 4658F교차 참조 : 15C291
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 116,117 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목양면 이동식 테이프
점착제아크릴
색상초기화
길이4 미터
라이너 색상초기화
자재아크릴 폼
성능 온도.+ 70 ° F ~ + 175 ° F
셰이프연속 롤
두께천 31
3 / 4 "
강철에 대한 접착력240 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈쓰리엠 3F
공통 산업조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고
환경실내 및 실외
폼 셀 유형휴무
폼 밀도 유형굳은
임페리얼 테이프 길이4 미터
임페리얼 테이프 폭3 / 4 "
임페리얼 테이프 Wxl3/4" x 4 야드
라이너 포함가능
라이너 재료폴리 에스테르
최대 테이프 성능 온도212 ° F
미터법 테이프 길이3.66m
미터법 너비19.05 mm
최소 테이프 성능 온도50 ° F
제품 형태연속 롤
이동할 수있는가능
연속4658F 시리즈
표준ASTM D3330, ASTM D3654
표면 호환성금속, ABS, 아크릴, 유리, 나일론, 폴리카보네이트
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재폴리에틸렌 폼
테이프 색상투명한
테이프 코어 직경1 1 / 2 "
테이프 신장평가되지 않음
테이프 길이4 미터
테이프 저항 특성내용제성, 자외선 차단성
테이프 하위 유형양면 탈착식 폼 테이프
테이프 인장 강도85파운드/인치
테이프 두께1 / 32 "
테이프 타입양면 폼 테이프
테이프 폭3 / 4 "
온도 범위50 ° F ~ 212 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.0675
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드3919102055
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델가격
3M 4658F 이중 코팅 탈착식 테이프 1/2인치 x 4yd | AA6VMV 15C287 4658F1 / 2 "₩ 69,835
3M 4658F 이중 코팅 탈착식 테이프 1인치 x 4야드 | AA6VMW 15C289 4658F1"₩ 139,632
3M 4658F 이중 코팅 탈착식 테이프 2인치 x 4야드 | AA6VMX 15C290 4658F2"₩ 348,084
3M 4658F 이중 코팅 탈착식 테이프 6인치 x 4야드 | AA6VMZ 15C292 4658F6"₩ 1,094,211

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4658F 이중 코팅 탈착식 테이프 3/4인치 x 4야드
₩ 116,117 /단위