상품정보:
항목 | 양면 이동식 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 초기화 |
길이 | 4 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 아크릴 폼 |
성능 온도. | + 70 ° F ~ + 175 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 쓰리엠 3F |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 4 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 4 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
최대 테이프 성능 온도 | 212 ° F |
미터법 테이프 길이 | 3.66m |
미터법 너비 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 가능 |
연속 | 4658F 시리즈 |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3654 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 유리, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 4 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 양면 탈착식 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 85파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 212 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | DE |
제품 탐색
- KETT TOOLS N5059 T 렌치
- REES 09009-000 Legend Plate, 표준, 맞춤형, 검은 색
- MERIT BRASS K610-40 밴드 크로스, 2-1/2인치, MNPT, 150파운드, 316/316L 스테인리스 스틸, 수입
- CLE-LINE C23837HT
- OSG 17505911 엑스트라 롱 드릴 비트, 11/64인치 드릴 비트 크기, 78mm 플루트 길이, 11/64인치 생크 직경
- GPI 125514-03 터빈 유량계 조립 키트, 1 1/2인치 크기
- MAIN FILTER INC. MF0874868 1300R005ONV 교환 유압 필터, 유리, 5미크론, Viton 씰, 19.01인치 높이
- SMITH COOPER INTERNATIONAL S2044E 020 엘보 90도 2인치 304l 스테인리스 스틸
더 알아보기
- 키샤프트
- 메드캐스터
- 메탈프로
- 게도르
- 프로센스
- 기계 장갑
- 안전 인터록 스위치
- 와이어 로프 스웨이지 아이 피팅
- 납땜 액세서리
- 솔더 요소
- KUSHLAN 제품 식품 등급 믹서
- JOHN GUEST 플러그인 엘보, 아세탈 블랙, 메트릭
- TEMPCO 고밀도 카트리지 침지 히터
- ANVIL 2113 시리즈 엘보, 단조강, 나사산, 90도
- ANVIL 2122 시리즈 플러그, 단조강, 사각 헤드
- DIXON Nk 시리즈 플러그
- R B FABRICATIONS 어깨 끈
- FLOWLINE EchoTouch 시리즈 레벨 센서
- ACORN 믹싱 밸브
- JOHNSON CONTROLS T22 시리즈 라인 전압 온도 조절기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4658F 이중 코팅 탈착식 테이프 1인치 x 4야드
₩ 158,250 /단위