₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 438 호일 테이프 2인치 x 5야드 유광 실버
2일 이내 배송
₩ 84,160 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 호일 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 알류미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 7.2 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 43 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 438 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.5m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 438 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, FAR, UL 인증 |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), UL 723 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 저항 특성 | 자외선 방지 |
테이프 하위 유형 | 일반용 호일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 59파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 7.2 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1035 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | NZ |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 60,178 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 105,825 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 197,854 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 70,305 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 50,315 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 78,136 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 188,216 |
제품 탐색
- STEARNS 브레이크 1056031I0DPF 브레이크 어셈블리
- SMC 밸브 VPA344-1-A 밸브, 에어 파일럿, 3포트 크기
- MERSEN FERRAZ 30321 퓨즈 베이스, 소형, 600V, 30A, 1극, 주석 도금, 구리 압력판
- 비숍-와이즈카버 FF10CUPP-06
- BALDOR / DODGE 40Q25L18WP TIGEAR-2 감속기(흰색 페인트 포함)
- WALTER TOOLS F2010.B.125.Z08.11.R718M 5055658 인덱서블 페이스 밀, 1.5750인치 아버 직경, 90도 측면 절삭 모서리 각도
- MAIN FILTER INC. MF0880373 9800EAM202N1 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, Viton 씰, 4.56인치 높이
- BRADLEY S21-014 스톱 밸브 대
더 알아보기
- 키샤프트
- 사우스 와이어 회사
- 썸코
- 매 키니
- 마일스 윤활유
- 케이블 클립
- 스틱 용접기
- 오일 교환 시스템
- 리드선 테스트
- 클래스 H 퓨즈
- AKRO-MILS 30014 Shelfmax 선반통
- PLAST-O-MATIC PRAM 시리즈 공기 부하 압력 조절기
- DESTACO 207 시리즈 수직 고정 클램프, 직선형 베이스, 솔리드 바
- 클라인 툴스 저니맨 콜드 웨더 프로 글러브
- VIBCO MHISS 무소음 공압 터빈 진동기
- BANJO FITTINGS T 핸들
- GROVE GEAR 퀼 입력 웜기어 감속기, 더블 웜기어
- 시카고 공압 스핀들
- SOLBERG SLCR 시리즈 사이드 채널 블로워 소음기
- MUELLER INDUSTRIES 582SS-NY 스트레이너
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 438 호일 테이프 2인치 x 5야드 유광 실버
₩ 84,160 /단위