₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4056 양면 코팅 테이프 6인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 582,101 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62.5 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 100 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4056 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 4056 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 100% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 85파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 6" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.3825 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- SMC 밸브 MGPM32N-50-RN 소형 실린더, 32mm 크기, 슬라이드 베어링
- COSCO 091483 스트랩 커터 블레이드, 1/2인치 블레이드 폭, 0.015625인치 블레이드 두께
- 80/20 7053 M10 x 1.5 탭, 1515 및 1515 Lite
- SIEMENS MT0200M 제어 변압기, 240VAC/480VAC, 120VAC/240VAC, 피트
- LEWISBINS SB126-4 녹색 선반 보관함, 4인치 높이, 녹색, 12개 상자
- MEC-O-MATIC UD10-XA-LSAUG19 정량 펌프 115V 6 피트
- GATES 10TR500XREEL 유압 호스
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD86-1242P 와이어 선반, 선반 4개 애드온, 12 x 42 x 86인치 크기, Proform Green Epoxy
더 알아보기
- 크로노마이트 랩스
- 일렉트로마크
- 키샤프트
- 사우스 와이어 회사
- 베스트 리브코
- 웅덩이 및 하수 분지
- 초경 엔드 밀
- 팔레트 랙
- 공기 순환기 보호대
- 베벨 러
- HELICOIL 직선 플루트 플러그 탭, 4H5H, 미터법 미세
- ANSELL 40-105 Edge 다목적 니트릴 코팅 장갑
- CONDOR 돼지가죽 진주 용접 장갑
- DESTACO 385-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
- COLDER PRODUCTS COMPANY PLC 시리즈 커플링 인서트, 아세탈
- 밴조 피팅 전기 밸브 수리 키트
- 비치 디자인 및 제조 윈치 포크 스태커
- MARTIN SPROCKET 5V 시리즈 테이퍼 부싱 5 그루브 하이 캡 웨지 스톡 시브
- DBI-SALA ExoFit X300 안전 하네스
- CASH VALVE G-60 시리즈 압력 조절기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4056 양면 코팅 테이프 6인치 x 5야드 검정색
₩ 582,101 /단위