3M 4056 양면 테이프 1 인치 x 5 야드 검은 색 | AA6VJN 15C176

3M 4056 양면 코팅 테이프 1인치 x 5야드 검정색

항목 : AA6VJN모델: 4056교차 참조 : 15C176
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 109,909 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목양면 테이프
점착제아크릴
색상검정
길이5 미터
라이너 색상녹색 격자 무늬
자재우레탄 폼
성능 온도.+ 50 ° F ~ + 220 ° F
셰이프연속 롤
두께천 62.5
1"
강철에 대한 접착력100 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3M 4056
공통 산업조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고
환경실내 및 실외
폼 셀 유형엽니다
폼 밀도 유형적응 가능
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭1"
임페리얼 테이프 Wxl1 "x 5 yd.
라이너 포함가능
라이너 재료크래프트 종이
최대 테이프 성능 온도200 ° F
미터법 테이프 길이4.57m
미터법 너비25.4 mm
최소 테이프 성능 온도50 ° F
제품 형태연속 롤
연속4056 시리즈
표준ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA
표면 호환성금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재폴리 우레탄 발포체
테이프 색상검정
테이프 코어 직경1 1 / 2 "
테이프 신장100%
테이프 길이5 미터
테이프 저항 특성내화학성, 내열성, 내용제성, 내자외선성
테이프 하위 유형양면 컨포머블 폼 테이프
테이프 인장 강도85파운드/인치
테이프 두께1 / 16 "
테이프 타입양면 폼 테이프
테이프 폭1"
온도 범위50 ° F ~ 200 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.0675
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상지름항목길이자재성능 온도.패키지 수량가격
3M 4004 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색 | AA6VGR 15C132 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 109,684
3M 4004 양면 코팅 테이프 1/4인치 x 5야드 흰색 | AA6VGT 15C134 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 65,016
3M 4004 양면 테이프 1 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VGU 15C135 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 315,576
3M 4004 양면 테이프 2 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VGV 15C136 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 406,945
3M 4004 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색 | AA6VGW 15C137 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 168,432
3M 4004 양면 테이프 6 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VGX 15C138 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 962,748
3M 4008 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색 | AA6VGY 15C139 4008-아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 54,531

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4056 양면 코팅 테이프 1인치 x 5야드 검정색
₩ 109,909 /단위