3M 4016 양면 테이프 2 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VHP 15C154

3M 4016 양면 테이프 2인치 x 5야드 흰색

항목 : AA6VHP모델: 4016교차 참조 : 15C154
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 174,634 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목양면 테이프
점착제아크릴
색상
길이5 미터
라이너 색상녹색 격자 무늬
자재우레탄 폼
성능 온도.+ 50 ° F ~ + 220 ° F
셰이프연속 롤
두께천 62.5
2"
브랜드 및 시리즈3M 4016
공통 산업조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고
환경실내 만
폼 셀 유형엽니다
폼 밀도 유형적응 가능
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭2"
임페리얼 테이프 Wxl2 "x 5 yd.
라이너 포함가능
라이너 재료크래프트 종이
최대 테이프 성능 온도220 ° F
미터법 테이프 길이4.57m
미터법 너비50.8 mm
최소 테이프 성능 온도50 ° F
제품 형태연속 롤
이동할 수있는아니
연속4016 시리즈
표준ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA
표면 호환성금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재폴리 우레탄 발포체
테이프 색상오프 화이트
테이프 코어 직경1 1 / 2 "
테이프 신장100%
테이프 길이5 미터
테이프 저항 특성내용제성, 자외선 차단성
테이프 하위 유형양면 컨포머블 폼 테이프
테이프 인장 강도140파운드/인치
테이프 두께3 / 32 "
테이프 타입양면 폼 테이프
테이프 폭2"
온도 범위50 ° F ~ 220 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.144
선박 높이 (cm)5.33
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)10.92
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상지름항목길이자재성능 온도.패키지 수량가격
3M 4004 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색 | AA6VGR 15C132 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 109,684
3M 4004 양면 코팅 테이프 1/4인치 x 5야드 흰색 | AA6VGT 15C134 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 65,016
3M 4004 양면 테이프 1 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VGU 15C135 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 315,576
3M 4004 양면 테이프 2 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VGV 15C136 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 406,945
3M 4004 양면 코팅 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색 | AA6VGW 15C137 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 168,432
3M 4004 양면 테이프 6 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VGX 15C138 400462 온스 / 인치아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 962,748
3M 4008 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색 | AA6VGY 15C139 4008-아크릴자연 화이트-양면 테이프5일우레탄 폼화씨 50도 ~ 220도1₩ 54,531

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4016 양면 테이프 2인치 x 5야드 흰색
₩ 174,634 /단위