₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4016 양면 코팅 테이프 1-1/2인치 x 5야드
2일 이내 배송
₩ 113,045 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 자연스러운 흰색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 62.5 |
폭 | 1 1 / 2 " |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4016 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 38.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4016 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수, TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 오프 화이트 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 100% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 140파운드/인치 |
테이프 두께 | 3 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1 1 / 2 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1035 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- GATES 630XH200 사각 톱니 타이밍 벨트, 0.875인치 피치, 72 톱니
- TOUGH GUY 4KN35 라이너 55 갤런 투명 HDPE-200 팩
- OSG 6461100 스퀘어 엔드밀, 4날, 광택 마감, 1/2인치 밀링 직경, 2인치 컷
- 게이츠 32842278
- TB WOODS BX98 클래식 V 벨트, 에틸렌, BX 벨트 유형, 99.8인치 길이, 1 리브
- STREN-FLEX EEF1-908-19 웹 슬링 아이 아이 19 피트 12800b W 8 In
- AIGNER 라벨 홀더 MC702 라벨 홀더, 3/4 x 2인치, 마그네틱, 060인치 두께, C 채널, 검정색, 25/패키지
- EATON SVX075A1-4A1N1CA 가변 주파수 드라이브, 75HP, NEMA 유형 1, 380-500V, EMC H, Johnson Control N2, FR8
더 알아보기
- 캠레일
- 키샤프트
- 메드캐스터
- 하를로프
- 코르도바 안전 제품
- 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
- 다이렉트 드라이브 이중 입구 Fwd 커브 블로어 w / Dr Pkg
- 열 에너지 회수 통풍기
- 방음 및 음향 흡수 제품
- 수압 감소 밸브
- ML KISHIGO 고가시성 조끼, 주황색
- MILLER BY HONEYWELL 더블 D링 바디 벨트, 패드 포함
- MCR SAFETY RT1 시리즈 폼 라이닝 안전 안경
- ACME ELECTRIC 480상 건식 배전 변압기, 115V 델타 XNUMX차 전압, 스테인리스 스틸, XNUMX도 상승
- ANVIL 2120 시리즈 캡, 단조 강철, 나사산
- DESTACO 89R 시리즈 공압 스윙 클램프 암
- VIKAN 3.5인치 직경 파이프 브러시, 중간 강모
- GOODMAN 온도조절기
- 3M IC 15WB+ 방화 차단 실런트
- GAST 3LBA 시리즈 피스톤 압축기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4016 양면 코팅 테이프 1-1/2인치 x 5야드
₩ 113,045 /단위