그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수신기 래치 키트 |
배터리 수명 | 6000 회 |
깊이 | 7 / 16 " |
이벤트 감사 추적 | 없음 |
마감재 | 검정 |
손 | 손이없는 |
핸들 타입 | 없음 |
높이 | 2 2 / 3 " |
자재 | 플라스틱, 스틸 |
맥스. 사용자 코드 | 2 |
작동 온도 범위 | 50 ~ 120도 F |
외부 깊이 | 0.44 " |
외부 높이 | 2.67 " |
바깥 쪽 너비 | 6.79 " |
전원 | (4) AAA 배터리 (포함되지 않음) |
전압 | 9V |
날씨 저항 | 아니 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8301300090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.