₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리
2일 이내 배송
₩ 171,861 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 접착 전사 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 맑고 투명한 |
길이 | 20 미터 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | Polycoated Kraft 종이 |
자재 | 아크릴 |
접착면의 수 | 2 |
성능 온도. | 최대 400°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
재배치 가능 | 가능 |
역상 | 아니 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 하위 유형 | 일반용 접착 전사 테이프 |
두께 | 천 2.3 |
폭 | 4" |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 4811412100 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 길이 | 라이너 재료 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 38,776 | |
![]() |
1-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 49,637 | |
![]() |
1 / 2-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 16,884 | |
![]() |
12-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 425,581 | |
![]() |
1 / 2-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 29,872 | |
![]() |
12-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 659,218 | |
![]() |
12SQ-12-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 12 " | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 12 | ₩ 127,435 |
제품 탐색
- APPLETON ELECTRIC AEGL1PR 조립
- STEARNS BRAKES 800720646 Hsgci-Thru 변속기 조립
- TB WOODS 59943 커플링 조립
- LENOX TOOLS 34601D2B144545 띠톱날, 3/8인치 블레이드 폭, 14피트 11인치 크기, 0.035인치 블레이드 두께
- 비커스 02-145694
- MERIT BRASS 3612D-2404 감소 커플링, 1-1/2 x 1/4 in 공칭, FNPT 엔드 스타일, 3000 lb
- PRIME LINE U 9882 미닫이 도어 열쇠 잠금 장치, 스텝온
- CUSHMAN 603572 점화 코일 어셈블리, 점화 코일 어셈블리
더 알아보기
- 키샤프트
- 피라미드
- 그로즈
- 브라이언트
- 흐름벽
- 핸드 헬드 손전등
- 덕트리스 분할 시스템 A / C 및 히트 펌프
- 위험한 장소 조명 액세서리
- 빠른 연결 가스 커플 링
- 라벨 제작기 및 프린터 액세서리
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색/주황색/녹색, 길이 15인치
- TURTLESKIN 높은 가시성 PM 330 팜 장갑
- PROTO Flex Impact 소켓, 1/2인치 드라이브 크기, 임페리얼, 딥
- DEWALT 프로텍터 안전 안경
- ANVIL 2139 시리즈 육각형 부싱, 단조 강철, 아연 도금
- PARKER 316 스테인리스 스틸 인라인 미니 볼 밸브, Comp. x Comp.
- WESTWARD 싱글 엔드 밸브 휠 렌치
- ANVIL 아연도금 주철 플랜지 유니온
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 가공 피팅 티, 개스킷 x 마개 x Fipt
- EATON 80 시리즈 광전 센서 타이머 모듈
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리
₩ 171,861 /단위