REELCRAFT 결합 호스 어셈블리, 250 PSI, 3/4인치 내경
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | S601026-25 1 | 25ft. | ₩ 222,704 | |
A | S601026-50 1 | 50ft. | ₩ 314,842 | |
B | 601026-75 1 | 75ft. | ₩ 320,727 |
결합된 호스 어셈블리, 250 PSI, 3/4인치 내경
Reelcraft 저압 공기/물 호스 어셈블리는 공기 또는 물을 공압 도구, 공기 압축기 및 산업, 건설 및 농업용 기타 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 그들은 내식성, 경량 및 유연성을 위해 나일론 편조로 PVC 구조를 가지고 있습니다. 이 호스에는 호스를 도구 및 장비에 연결하기 위해 양쪽 끝에 3/4인치 MNPT 황동 커플 링이 있습니다. 250psi의 최대 압력과 150°F의 최대 온도를 견딜 수 있습니다. 25~100피트 범위의 호스 길이로 제공되는 다양한 빨간색 호스 어셈블리 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연장 코드 릴
- 유선 인터콤 시스템
- 족쇄 및 액세서리
- 파쇄기 및 착암기를 포장하는 굴착기
- 탄소강 계단 트레드
- 에어호스
- 모터용품
- 검사/검색도구
- 벤더
- 와이어코넥터
- DAYTON 비조광 선택기 스위치, 1NO / 1NC
- WESTWARD 용접 우산
- DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 42인치 블레이드
- REELCRAFT 프리미엄 듀티 호스 릴, 4000 시리즈
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 4-3/8인치
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 명확한 분할 그리드 컨테이너 커버
- GOULDS WATER TECHNOLOGY O-링 스퀘어 컷
- TEST PRODUCTS INTL. 가연성 가스 감지기
- BOSTON GEAR 12 가로 직경 피치 오른손 강철 경화 헬리컬 기어
- BOSTON GEAR 700 시리즈 RFWA 웜기어 감속기