₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1350 2" x 72 yds 노란색 전기 테이프 2 x 72 야드 1밀리 노란색
2일 이내 배송
₩ 320,085 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 노란색 |
컬러 패밀리 | 노란색 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 5500V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 1 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
항복 전압 | 5000V |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 100% |
임페리얼 테이프 길이 | 216 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 265 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.84m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 1350F 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스테르 |
테이프 색상 | 노란색 |
테이프 속성 | 내플래깅성, 난연성, 내용제성 |
테이프 저항 특성 | 플래깅 방지, 난연성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.5 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.3105 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 99,068 |
제품 탐색
- GROVE GEAR EL8320577.27 EL-HM832-20-H_-210-27 웜 감속기, 20:1 비율, 1.375인치 ID, 1.688인치 OD, 알루미늄
- REGAL 029027AS53 핸드 탭, M4 x 0.7 크기, D4 제한, 4개 플루트, 테이퍼, 질화물 및 증기 산화물 포함 왼손
- 오스본 0083304030
- 승인된 공급업체 U51350.021.0001 카운터싱크 와셔, 나사 크기 12개, SS, OD 11/16인치, Gr. 18-8, 100팩
- ONSRUD 52-385 라우팅 엔드 밀 업컷 5/8 2 1/8 4
- SMC 밸브 IN-289-2807
- KEYSHAFT 1 GKS-316-72 키 샤프트, 1인치 직경, 72인치 길이, 316 스테인리스 스틸
- PROSENSE STW12-02 위생 Thermowell, 1/2인치 암 Npt 프로브 연결
더 알아보기
- 키샤프트
- 주식회사 TPI
- 크리톡스
- 밀워키 핸드트럭
- 하이돌프
- 온수기 액세서리
- 팬 및 제한 제어
- 밀링 및 드릴링 액세서리
- 무선 도구 배터리
- 비틀림 스프링
- AKRO-MILS 30282 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- ACCURIDE C204A LR 시리즈 미디엄 듀티 3/4 확장 슬라이드
- CONDOR 범용 장갑, 파란색, 거친 라텍스
- DESTACO 341 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- TEMPCO 세라믹 밴드 히터
- HOFFMAN 유형 12 3도어 플로어 스탠드 XNUMX포인트 래치 인클로저
- EATON SPX9000 시리즈 가변 주파수 드라이브
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BMQ-L 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- HUBBELL 병원 등급 직선 블레이드 리셉터클
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1350 2" x 72 yds 노란색 전기 테이프 2 x 72 야드 1밀리 노란색
₩ 320,085 /단위