₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1350 0.75" x 72 yds 흰색 전기 테이프 3/4 x 72 야드 1밀리 흰색
2일 이내 배송
₩ 97,472 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 백 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 5500V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 1 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
항복 전압 | 5000V |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 100% |
임페리얼 테이프 길이 | 216 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 265 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.84m |
미터법 테이프 폭 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 1350F 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스테르 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 속성 | 내플래깅성, 난연성, 내용제성 |
테이프 저항 특성 | 플래깅 방지, 난연성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.5 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.117 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 99,068 |
제품 탐색
- GRAINGER MA-59157 조정 가능한 핸들, 눈물방울, 아연, M8 스레드 크기, 50.04mm 스터드 길이
- SALSBURY INDUSTRIES 3816D-CBFP 표준 수평 우편함, 4C, 32.25 x 57.875 x 17.5 인치 크기, 개인 액세스
- 80/20 9705-150 1.5인치 P 튜브 구멍 없음 노치 없음 150인치 바
- TENNSCO ZB7-4224A-5 Boltless Shelving 애드온 42 x 24 5 Shelf
- 승인된 공급업체 WWG3007071000 키 스톡, 소형, 중탄소강, 7mmx7mm 크기, 1m Lg., 일반
- INTERMATIC IOS-HB-U 상업용 하이베이 천장 장착형 PIR 점유 센서, 화이트
- 승인된 공급업체 9J396 도트 라벨 젖었을 때 위험 종이 - 500팩
- OSG 422-0469-BN 볼 엔드 밀, 2 플루트, 3/64인치 밀링 직경
더 알아보기
- 키샤프트
- 발레오 장갑
- VNE 스테인리스
- 클램프코
- SOLO
- 소형 푸시 버튼 스위치
- 박스 I- 빔 및 어뢰 레벨
- 블록과 단
- 절연 변압기
- 스테인레스 스틸 계단 트레드
- ANSELL 38-612 Alphatec Viton 부틸 내화학성 장갑
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 흰색/주황색/녹색, 길이 15인치
- ANSELL 11-948 Hyflex 내구성이 뛰어난 산업용 장갑
- OBERON TCG 아크 플래시 키트, 40 Cal 아크 등급
- CHICAGO PNEUMATIC CP6748/68/78 시리즈 임팩트 렌치
- EAGLE TOOL US 분할 케이블 비트, 9/16인치
- COOPER B-LINE B335-1 시리즈 XNUMX홀 조절식 경첩
- APOLLO 밸브 RVW40 시리즈 온수 안전 릴리프 밸브
- 챔피언 도구 보관 FMPro 유지보수 카트
- VESTIL PLB 시리즈 프라이 레버 바
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1350 0.75" x 72 yds 흰색 전기 테이프 3/4 x 72 야드 1밀리 흰색
₩ 97,472 /단위