₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 2-36-5498 필름 테이프 압출 Ptfe 갈색 2인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 1,140,920 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 필름 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무, 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 압출 실리콘 프리 PTFE |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | + 40 ° F ~ + 300 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
두께 | 천 4 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 48 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5498 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
연속 | 5498 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 필름 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 105% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | 실리콘 무함유 PTFE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 19파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 4 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.3195 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 15,960,621 | |
![]() |
1-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 551,360 | |
![]() |
1-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 1,399,397 | |
![]() |
1-36-5491 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 40 파운드 / 인치 | ₩ 1,222,362 | |
![]() |
2-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 1,082,127 | |
![]() |
2-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 2,356,630 | |
![]() |
3-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 3,710,061 |
제품 탐색
- EATON HJDDC3175W 몰드 케이스 회로 차단기, Hjd 유형, 3극, 175A, 600Vdc, 단자 없음
- MAIN FILTER INC. MF0320352 HKS149W 유압 필터, 철망, 150미크론, Viton 씰, 높이 9.25인치
- ACME ELECTRIC AA53752117 상업용 변압기, 토로이드, 375VA
- VOLKEL 34829 기계 탭, DIN 374/BHSSE, Mf 15 x 1.0 LH 크기
- EATON ECN2218CAD 콤보 스타터, 비역전, 440V/50Hz-460V/60Hz, 60A/250V
- SMC 밸브 AW30-F03G 레귤레이터, 3/8인치 모듈러
- APOLLO 밸브 8210111 볼 밸브, 1/4인치 NPT, 3개, 풀 포트, 청동
- HOSE MASTER GM075SHM120 유연한 금속 호스 3/4 인치 12 길이
더 알아보기
- 자동 돌리
- 드래곤랩
- 키샤프트
- 베벨 툴
- 말레
- 플라스크
- 타이어 수리 패치 및 플러그
- IEC 전자 접촉기
- 모바일 빈 카트 액세서리
- 압력 게이지 패널 장착 키트
- AKRO-MILS 30283 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- ADB 호이스트 링 제조. 호이스트 아이 360 호이스트 링
- LUMAPRO 코드 릴 조명
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업 장갑, 18게이지, 전체 코팅
- ALLANSON 전자 오일 점화기
- SQUARE D 클래스 612 M/P/R 프레임 션트 트립
- COOPER B-LINE 유형 4X 프리미어 시리즈 힌지 퀵 릴리스 클리어 커버 JIC 인클로저
- GRAINGER 탄소강 플랫 바
- ADAPT-ALL 9043 시리즈 피팅 어댑터
- BUSSMANN GMA1 시리즈 고속 작동 퓨즈
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 2-36-5498 필름 테이프 압출 Ptfe 갈색 2인치 x 36야드
₩ 1,140,920 /단위