₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7010333754 5491 필름 테이프 압출 PTFE 회색 12인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 17,418,920 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 회색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 압출 PTFE |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 500 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.7 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5491 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5491 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | PTFE 필름 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 신장 | 200% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내화학성, 내열성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.7 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 4.635 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 15,960,621 | |
![]() |
1-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 551,360 | |
![]() |
1-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 1,399,397 | |
![]() |
1-36-5491 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 40 파운드 / 인치 | ₩ 1,222,362 | |
![]() |
2-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 1,082,127 | |
![]() |
2-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 2,356,630 | |
![]() |
2-36-5498 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 실리콘 프리 PTFE | 화씨 40도 ~ 300도 | 19 파운드 / 인치 | ₩ 1,073,807 |
제품 탐색
- LYON DD67511SW 벌크 스토리지 랙, 와이어, 크기 24 x 96 x 72 인치, 빔 용량 1650 Lbs, 회색
- THERMCO GW2510CS 비중계 알코올 1.0 / 2.0
- OSG HP245-6496 Jobber 길이 드릴 비트, 16.50mm 크기, 143mm 전체 길이, 초경
- PRIME LINE GD 12277 연장 스프링, 고탄소강, 전체 길이 29인치, 외부 직경 2.0625인치
- 오스본 3232703197
- PARKER P33RA16BNGP 공기 압력 조절기, 표준, 3/4 인치 크기
- VESTIL LAD-TRN-50-3-P 팁 앤 롤 사다리, 천공됨, 3단, 50도 각도
- OSG 403-137811 스퀘어 엔드 밀, 센터 커팅, 3 플루트, 3.50mm 밀링 직경, 12mm 절삭 길이
더 알아보기
- 다트 컨트롤
- 키샤프트
- OSG
- FATH 주식회사
- 스미스
- 타프 액세서리
- 무선 래칫
- 실험실 난방 맨틀
- 사서함 게시물
- 배리어 그랩
- CONDOR Standard Black 작업용 장갑
- PROTO 임팩트 소켓, 1-1/2인치, 미터법
- VIEGA PROPRESS 어댑터 플랜지, 청동, 프레스 x 플랜지
- CHICAGO PNEUMATIC CP9541/42/61 시리즈 임팩트 렌치
- OETIKER HIP 2000 시리즈 핸드 설치 핀서
- MILWAUKEE 잠금 펜치
- 스피어스 밸브 PVC DWV P445 플러시 클린아웃 티, 허브 x 허브 x FPT
- IRONCLAD Wrenchworx 내유성 장갑
- KRYTOX FPG 028 시리즈 유형 IV 항공우주 그리스
- REGAL STI 미터법 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, 크롬 도금 질화물
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7010333754 5491 필름 테이프 압출 PTFE 회색 12인치 x 36야드
₩ 17,418,920 /단위