₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7010312333 5480 필름 테이프 스키브 PTFE 그레이 12인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 8,971,520 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 회색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 스카이브 PTFE |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 500 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3.7 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 20 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5480 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5480 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | PTFE 필름 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 신장 | 140% |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 27파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.7 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 3.51 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 15,960,621 | |
![]() |
1-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 551,360 | |
![]() |
1-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 1,399,397 | |
![]() |
1-36-5491 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 40 파운드 / 인치 | ₩ 1,222,362 | |
![]() |
2-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 1,082,127 | |
![]() |
2-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 2,356,630 | |
![]() |
2-36-5498 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 실리콘 프리 PTFE | 화씨 40도 ~ 300도 | 19 파운드 / 인치 | ₩ 1,073,807 |
제품 탐색
- RUBBERMAID FG460900BLA 뚜껑 힌지 블랙
- GATES 22/3VX670 톱니형 V-벨트, 외부 길이 67인치
- UNISTRUT MU400-EG 도관, 14 게이지, 4인치 크기, 전기아연도금
- 월터 표면 기술 05F124
- WATTS LFCLFNLF9 3/8 0124823 이중 체크 진공 차단기, 회전 조인트, 3/8인치 크기, 황동
- 승인된 공급업체 3MRP8 그로멧 실리콘 Ms 35489-33x - 25개 팩
- PROTO J49903/16 소켓 비트, 3/8인치 드라이브 크기, 육각 팁, 3/16인치 팁 크기, 2 23/32인치 길이, Sae
- REGAL 008343AS85 나선형 플루트 탭, 1/4-20 크기, H3 제한, 3개 플루트, TiCN 코팅 플러그
더 알아보기
- 브레코
- 헬리코일
- 키샤프트
- 붉은 악마
- 시스템 센서
- 전자기 잠금 전원 공급 장치
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- 연속 굽힘 케이블
- 로드 행거 액세서리
- 화재 및 연기 댐퍼 액세서리
- LOC-LINE 확장 엘보
- ALLEGRO SAFETY 이코노미 벨트 백 지지대
- MCR SAFETY 컷 프로 닌자 포스 컷 저항 작업 장갑
- ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 380차 전압 24V, XNUMX차 전압 XNUMXV
- REVCOR 블로워 휠, 직접 구동, 단일 흡입구 전방 곡선, 오목형
- DIXON 모니터
- SPEARS VALVES 이중 봉쇄 45 Deg. 팔꿈치 PVC 일정 80 x PVC 일정 80
- BROAN NUTONE 알루미늄 필터
- SQUARE D 플로트 로드
- WHEATON 스냅 캡 샘플 병
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7010312333 5480 필름 테이프 스키브 PTFE 그레이 12인치 x 36야드
₩ 8,971,520 /단위