₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7000049162 5498 필름 테이프 Ptfe 브라운 12인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 6,808,020 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 필름 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
색상 | 갈색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 압출 실리콘 프리 PTFE |
성능 온도. | + 40 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 4 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 48 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5498 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5498 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | PTFE 필름 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 105% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | 실리콘 무함유 PTFE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 19파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 4 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 3.51 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 15,960,621 | |
![]() |
1-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 551,360 | |
![]() |
1-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 1,399,397 | |
![]() |
1-36-5491 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 40 파운드 / 인치 | ₩ 1,222,362 | |
![]() |
2-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 1,082,127 | |
![]() |
2-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 2,356,630 | |
![]() |
2-36-5498 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 실리콘 프리 PTFE | 화씨 40도 ~ 300도 | 19 파운드 / 인치 | ₩ 1,073,807 |
제품 탐색
- WALTER TOOLS VNMG160408-MS3 WPP30S 다이아몬드 선삭 인서트, 중립, 3/16인치 두께, 1/32인치 코너 반경
- 헤이워드 CPXTBH14P
- CENTURY H852L ODP 탄성 베이스 모터, 1 HP, 1, 725 명판 RPM, 200-230/460VAC, M56H 프레임, 3상
- HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off 플로팅 SPDT 전동 액추에이터, -5 Deg. 140도까지. 에프
- 보스턴 기어 731321-001-13750
- WOODHEAD 1200870109 444033A10M020 코드셋, 4극, 수 암, 90도, 2m, 24 AWG
- 볼 라스 21682-1
더 알아보기
- 갑옷 코트
- 키샤프트
- 제설차 애프터마켓 제조
- 테이크어라벨
- FATH 주식회사
- 단상 변압기
- 게이트 및 글로브 밸브
- 주문 피킹 카트
- 배수구
- 벽 기초
- AKRO-MILS 30280 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- AKRO-MILS 33164 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- MEMPHIS GLOVE NXG 작업 장갑, 그레이
- NORTH BY HONEYWELL Northflex Light Task Plus II 범용 장갑
- KRYTOX 240AA 시리즈 항공우주 등급 불소화 그리스
- WRIGHT TOOL 롤링 헤드 프라이 바, 레이디 슬리퍼
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 호흡 공기 압축기 시스템
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, 60HCB, 엘라스토머 커플링
- PLAST-O-MATIC MBV 시리즈 수동 볼 밸브, 폴리프로, 소켓 연결
- 허벨 배선 장치-켈렘스 트위스트 잠금 바리로드 플러시 리셉터클
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7000049162 5498 필름 테이프 Ptfe 브라운 12인치 x 36야드
₩ 6,808,020 /단위