₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 2-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리
2일 이내 배송
₩ 87,104 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 접착 전사 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 맑고 투명한 |
길이 | 20 미터 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | Polycoated Kraft 종이 |
자재 | 아크릴 |
접착면의 수 | 2 |
성능 온도. | 최대 400°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
재배치 가능 | 가능 |
역상 | 아니 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 하위 유형 | 일반용 접착 전사 테이프 |
두께 | 천 2.3 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 49 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 의료, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 20 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 20 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 18.3m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
연속 | 467MP 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, ISO, TSCA, UL 인증 |
표준 | ISO 9001:2000, MSDS, TSCA, UL 인증 |
표면 호환성 | 폴리카보네이트, 폴리에스터, 금속 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내습성, 내열성, 내자외선성, 내수성 |
테이프 두께 | 천 2.3 |
테이프 타입 | 접착 전사 테이프 |
온도 범위 | -40 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 4811412100 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 길이 | 라이너 재료 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 38,776 | |
![]() |
1-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 49,637 | |
![]() |
1 / 2-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 16,884 | |
![]() |
12-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 425,581 | |
![]() |
1 / 2-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 29,872 | |
![]() |
12-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 659,218 | |
![]() |
12SQ-12-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 12 " | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 12 | ₩ 127,435 |
제품 탐색
- 모스 절삭 공구 44194 커팅 엔드 밀, 5/32 x 3/8 x 15/64 x 2Â 3/4인치 크기, 4 플루트, 더블 엔드
- LINCOLN 1387 호스가있는 로타리 연료 펌프 16 ~ 55 갤런
- 딕슨 B5134E400L-G
- DURHAM MANUFACTURING EX-3048-2SC-6PH-95 2면 재고 있음 카트, 길이 30인치
- LUMAPRO 50-10PK 미니어처 램프 50 1.7w G3 1/2 7.5v - 10팩
- INSIZE 4112-C20 게이지 블록, 직사각형, 20인치 공칭 크기, 12 마이크로인치 공차
- DAYTON 803-39A 릴리스 레버 키트
- KIPP K0251.04 버섯 손잡이 M4 내부 0.83 0.75
더 알아보기
- CONDOR
- 연방 태평양
- 키샤프트
- WEISS
- 리버티 펌프
- 밸브 잠금 장치
- 돋보기
- 샌딩 크로스 패드
- PVC 및 CPVC 파이프
- 집중 히터
- AKRO-MILS 30230 Akrobins 플라스틱 보관함
- PLAST-O-MATIC PRD 시리즈 차압 조절기
- IRONCLAD 저온 작업 장갑
- IRONCLAD 저온 방수 장갑
- FACOM 34 미젯 오픈 엔드 렌치, 15° 및 75° 힌지
- DORIAN 널링 휠 Sw4 1 외부
- 승인된 공급업체 바이알 스크류 캡, 유리
- HEATHROW SCIENTIFIC 디바이더
- JONES STEPHENS 팽창식 차단 플러그
- PLAST-O-MATIC ABRS 시리즈 공기 작동기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 2-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리
₩ 87,104 /단위