₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1181 차폐 호일 테이프 3인치 x 6야드 구리
2일 이내 배송
₩ 453,802 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 차폐 포일 테이프 |
점착제 | 전도성 아크릴 |
접착제 타입 | 전도성 |
길이 | 6 미터 |
자재 | Deadsoft 구리 |
성능 온도. | 최대 200°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 2.6 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
접착 성 | 전도성 |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 5% |
임페리얼 테이프 길이 | 18 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
라이너 포함 | 가능 |
최대 테이프 성능 온도 | 266 ° F |
미터법 테이프 길이 | 5.5m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 1181 시리즈 |
차폐 효과 | 보통(50dB~70dB) |
사양 충족 | EU, RoHS, UL 인증 |
표준 | ROHS 2011/65/EU, UL 인증 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 구리 |
테이프 색상 | 구리 |
테이프 속성 | EMI 차폐 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내유성, 내산화성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 일반용 포일 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.6 |
테이프 타입 | 박 |
정격 전압 | 600V |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2115 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7409199000 |
원산지 | NZ |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 지름 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 90,409 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 47,096 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 165,458 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 288,677 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 118,268 | |
![]() |
1194 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 아크릴 | - | 6일 | 구리 | 최대 149도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 37,515 | |
![]() |
1194 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 아크릴 | - | 6일 | 구리 | 최대 149도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 18,748 |
제품 탐색
- 승인된 공급업체 T6BNL06 니플 4인치 나사산 316 스테인리스 스틸
- TB WOODS 5RDP300 클래식 V-벨트, 디엔, D 벨트 유형, 300.8인치 길이, 5 리브
- T & S 000901-45 봄
- TRIPP LITE APS1250 인버터 1250w 12vdc 120vac 2 Outlet
- BROWNING 1078344 H 1 1/16 분할 테이퍼 부싱, 1.0625인치 보어 크기, 2.5인치 외경, H 분할 테이퍼 부싱, 소결 강철/연성철
- THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01008 플랫 스톡, 황동, 1/4 x 2 인치 크기, 3 Ft. 길이
- REGAL 017883AS85 핸드 탭, 2 1/2-8 크기, H6 제한, 6 플루트, 테이퍼, TiCN 코팅이 있는 8 피치
- EATON H052320-GRN-20-SS-MPT 화학 호스 어셈블리, 1 1/4인치 호스 ID, 녹색, 20피트 호스 대형
더 알아보기
- 키샤프트
- 랜싱포지
- 로몰드
- CGW 연마재
- 에이스코 사이언티픽
- 중공 벽 및 벽판 앵커
- 교통 콘
- 반경 게이지
- 성가신 먼지 및 절차 적 마스크
- 파이프 스레딩 교체 다이
- AKRO-MILS 33105 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- CONDOR 후드 작업복
- ANSELL 80-600 Activarmr 절단 방지 장갑
- CONDOR 전기 장갑 보호대, 베이지/오렌지
- ANVIL 2807 시리즈 엘보 앤빌렛, SW
- DAYTON 릴레이 소켓 모듈
- BUSSMANN BBU 시리즈 중간 전압 퓨즈
- COOPER B-LINE Type 3R Enviroshield 시리즈 전선관 섹션 배치
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/8-18 Unef
- REMCO 57인치 유리 섬유 핸들
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1181 차폐 호일 테이프 3인치 x 6야드 구리
₩ 453,802 /단위