₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1181 차폐 호일 테이프 2인치 x 6야드 구리
2일 이내 배송
₩ 327,168 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 차폐 포일 테이프 |
점착제 | 전도성 아크릴 |
접착제 타입 | 전도성 |
길이 | 6 미터 |
자재 | Deadsoft 구리 |
성능 온도. | 최대 200°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 2.6 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
접착 성 | 전도성 |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 5% |
임페리얼 테이프 길이 | 18 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
라이너 포함 | 가능 |
최대 테이프 성능 온도 | 266 ° F |
미터법 테이프 길이 | 5.5m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 1181 시리즈 |
차폐 효과 | 보통(50dB~70dB) |
사양 충족 | EU, RoHS, UL 인증 |
표준 | ROHS 2011/65/EU, UL 인증 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 구리 |
테이프 색상 | 구리 |
테이프 속성 | EMI 차폐 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내유성, 내산화성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 일반용 포일 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.6 |
테이프 타입 | 박 |
정격 전압 | 600V |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1395 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7409199000 |
원산지 | NZ |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 지름 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 90,409 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 47,096 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 165,458 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 118,268 | |
![]() |
1181 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 400,414 | |
![]() |
1194 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 아크릴 | - | 6일 | 구리 | 최대 149도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 37,515 | |
![]() |
1194 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 아크릴 | - | 6일 | 구리 | 최대 149도 F | 연속 롤 | 2.6만 | 1 | ₩ 18,748 |
제품 탐색
- GRAND ROCK SB3-1015FL 플레어, 4인치 크기, 2-벤드 외경, 알루미늄 처리
- JJ KELLER 445-H 화물 고정 핸드북 192페이지
- WRIGHT TOOL 8854 표준 임팩트 소켓, 1인치 드라이브, 6포인트, 1-11/16인치 크기
- HASSAY SAVAGE CO. 21560 플레인 부싱 # Iv Id 2-1 / 2 인치 길이 6 In
- T & S B-0605-CR-EK 포트 필러, Wall Mt., Cerama, VB, 68 인치 Flex SS 호스
- EATON HFW3063VL 몰드 케이스 회로 차단기, 유형 HFW, 3극, 63A, 690Vac, 70Vac에서 415KAIC
- ZOELLER 002117 와셔, #6 사이즈
- GRAINGER PS-CAC-ESD-64 직사각형 스톡, 두께 0.1875인치, 너비 2인치 X 길이 12인치, 투명
더 알아보기
- 콜럼버스 일렉트릭
- 키샤프트
- HTC컨베이어
- 샤비브
- RB 제작
- 얼음 통
- 수동 윈치
- 코팅 두께 게이지
- USB 충전기 콘센트
- 기상 관측소
- MEMPHIS GLOVE 루미네이터 역학 장갑
- ANSELL 11-840 Hyflex 니트릴 코팅 내구성 산업용 장갑
- SALISBURY ILP 시리즈 탑 그레인 염소 가죽 장갑
- 존 게스트 메트릭 유니온 커넥터, 아세탈 블랙
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND CU2900 가스 스프링
- AMERICAN TORCH 팁 노즐/팁
- KLEIN TOOLS 안전모
- EATON 8005 로커 스위치
- DIAMABRUSH 매스틱 연마 패드
- 웰러 솔더링 핀셋
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1181 차폐 호일 테이프 2인치 x 6야드 구리
₩ 327,168 /단위