₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 3/4인치 x 72야드
2일 이내 배송
₩ 59,370 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 마스킹 테이프 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 초록색 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3.3 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 8992 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 72 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.8m |
미터법 테이프 폭 | 19.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | 금속 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스터 필름 |
테이프 색상 | 초록색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 85% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내열성, 수축 방지 |
테이프 크기 WXL | 3/4" x 72 야드 |
테이프 하위 유형 | 고온 폴리에스터 필름 마스킹 테이프 |
테이프 인장 강도 | 48파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | 고온 필름 마스킹 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1935 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 29,195 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 23,040 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 10,390 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 250 | ₩ 26,334 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 32,000 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 33,524 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 2" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 40,621 |
제품 탐색
- WEG CFW110107T6ON1YZ 벡터 드라이브, 575상, 690V-XNUMXV
- APPLETON ELECTRIC GLU150MEDSBY Hid 램프, 전력 150W
- APOLLO 밸브 87A208354970 볼 밸브, 2인치, 풀 포트, 스테인레스 스틸, 조립됨
- VULCAN HART 00-960903 온도 컨트롤러, 3.4 인치 길이
- IPS AB9200D 1/2회전 밸브, XNUMX/XNUMX인치 크기
- 베링거 시스템 G5S5125-PP 베링거 파이프 시스템 G5S5125-PP
- VULCAN HART 752385-A 파일럿 브래킷 및 플래시 튜브
더 알아보기
- 키샤프트
- 라모트
- 엉거
- 백색광
- 아쿠심
- 5 X 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈
- 전기 전단 액세서리
- 널링 도구
- 볼트 클램프
- 조임 샤프트
- MEMPHIS GLOVE Ultratech 범용 장갑
- CONDOR 소가죽 프리미엄 장갑, 화이트
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업 장갑, 18 게이지, 손바닥 및 손가락 끝 코팅
- ASHCROFT 1188 저압 벨로우 게이지, 스테인레스 스틸
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 750 가스 스프링
- BRADY 파이프 마커, 위생 하수구
- 승인된 공급업체 황동 인라인 가스 볼 밸브, FNPT x FNPT
- IDEAL 인라인 커넥터 2 포트
- MARTIN SPROCKET 더블 싱글 MST 부시형 롤러 체인 스프로킷 체인수 60
- 요크 히터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 3/4인치 x 72야드
₩ 59,370 /단위