PARKER 티, 스테인리스 스틸
Parker 스테인리스 스틸 티는 메인 라인에 대해 90도 방향으로 두 개의 배출구가 있는 T자형 피팅입니다. 직경이 다른 파이프를 연결하고 흐름 방향을 변경할 수 있습니다. 이 티는 물, 증기, 천연 가스, 유압 오일 및 극저온 가스를 처리하기 위한 파이프라인에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4-4 MT-SS | 316 스테인레스 스틸 | MNPT | 3 / 4 " | 8000의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 110,389 | |
B | 12-12-12 FT-SS | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 1-5 / 16 " | 3500의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 550,305 | |
B | 4-4-4 FT-SS | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 3 / 4 " | 5600의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 90,089 | |
A | 6-6-6 MT-SS | 316 스테인레스 스틸 | MNPT | 7 / 8 " | 7600의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 140,210 | |
B | 6-6-6 FT-SS | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 7 / 8 " | 5000의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 188,720 | |
B | 8-8-8 FT-SS | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 1-1 / 16 " | 4500의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 238,035 | |
A | 8-8-8 MT-SS | 316 스테인레스 스틸 | MNPT | 1-1 / 16 " | 6200의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 218,102 | |
B | 2-2-2 FT-SS | 스테인리스 강 | FNPT | 7 / 16 " | 5500의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 105,402 |
특징
- Parker 스테인리스 스틸 티는 NPT 튜브를 튜브 압축 피팅 연결부에 직접 연결하여 추가 연결이 필요하지 않습니다.
- 추가 강도를 위해 수나사를 감았습니다.
- 이 티는 청결을 위해 투명 플라스틱 수축 포장 밀봉 상자에 포장됩니다.
- 강도를 높이기 위해 압연 나사로 높은 공차 수준으로 가공됩니다.
- 일부 제품은 내식성이 우수한 니켈 및 몰리브덴 함량이 높은 316 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다.
- Parker는 다양한 파이프와 튜브에 사용할 수 있는 수형 및 암형 NPT 티를 모두 제공합니다.
호환 액세서리
- 스레드 밀봉제: 이 사용하기 쉬운 밀봉제는 스레드를 채우고 확실한 밀봉을 제공합니다.
표준 및 승인
- ANSI
자주 묻는 질문
불평등 티는 언제 사용됩니까?
부등 티는 분기관(본선에 연결되는 파이프)의 직경이 다른 경우에 사용됩니다.
동등한 티의 용도는 무엇입니까?
동일 티는 분지 파이프의 직경이 동일한 경우에 유용합니다.
이 티는 얼마나 많은 압력을 견딜 수 있습니까?
Parker는 3500~8000psi 범위의 압력 용량을 가진 다양한 티를 제공합니다.
티의 가지는 무엇입니까?
주 파이프라인에서 서로 다른 방향으로 흐름을 운반하는 두 개의 배출구(주 파이프에서 90도 각도)를 티 분기라고 합니다.
이 티셔츠는 극한의 온도를 견딜 수 있습니까?
Parker 스테인리스 스틸 티의 작동 온도 범위는 화씨 -425~1200도입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연기 추출기 암
- 차고 및 부두 문
- 스프레이 접착제
- 알루미늄 U 자형 채널 스톡
- 뷰렛
- 안면보호
- 아크 플래시 보호
- 제품식별표
- 터미널 블록
- 견과류
- DAYTON 플러시 표시등, LED, 6V AC/DC, 원형
- HASSAY SAVAGE CO. 로타리 브로치 홀더
- TENNSCO Z 라인 시리즈 캐스터 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1/4-28 Unf Lh
- CHERNE 허브 맞춤 그리퍼 플러그
- Cementex USA 정밀 스크루드라이버 롤
- MASTER MAGNETICS 사이드킥 디스플레이
- WESTWARD 전류계
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, CDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING SSF3S 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 XNUMX개 볼트 플랜지 볼 베어링