₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 1-36-5491 필름 테이프 압출 Ptfe 회색 1인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 1,298,760 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 필름 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 회색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 압출 PTFE |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 500 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내화학성, 내열성 |
두께 | 천 6.7 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 35 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5491 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
연속 | 5491 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 필름 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 신장 | 200% |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 40파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.7 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.288 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 15,960,621 | |
![]() |
1-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 551,360 | |
![]() |
1-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 1,399,397 | |
![]() |
2-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 1,082,127 | |
![]() |
2-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 2,356,630 | |
![]() |
2-36-5498 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 실리콘 프리 PTFE | 화씨 40도 ~ 300도 | 19 파운드 / 인치 | ₩ 1,073,807 | |
![]() |
3-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 3,710,061 |
제품 탐색
- GATES 4657-2402 파워워시, 3000 Psi, 블랙
- WALTER TOOLS P21210-M5X0.5 나선형 포인트 탭, M5X0.5 나사산 크기, 나사 길이 13mm, 길이 70mm
- EATON H034564-10-SS-FF 화학 호스 어셈블리, 4인치 호스 ID, 노란색, 10피트 호스 대형
- HUCO 930.15.C 공기 모터, 플랜지 장착, 크기 1, 알루미늄 본체
- 보스턴 기어 ORC3FJTHP24
- VOLKEL 28008 핸드 탭, DIN 2181/HSS-G, Mf 55 x 4.0 크기, 2개 세트
- MILTON-INDUSTRIES 500-4 듀얼 에어 헤드 척 교체, 1/8 인치 NPT 입구, 10 개들이 팩
- CONTINENTAL 4/BX78 밴드 톱니형 V-벨트, 4개 리브, 81인치 외부 길이, 2 41/64인치 상단 폭
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 1-36-5491 필름 테이프 압출 Ptfe 회색 1인치 x 36야드
₩ 1,298,760 /단위