그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아버 홀이있는 플랩 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 부직포 |
아버 크기 | 3" |
밀도 | 중간 (5) |
지름 | 8" |
학년 | 끝 |
최대 RPM | 3200 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 6805100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 연마 유형 | 아버 크기 | 밀도 | 지름 | 학년 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05171 | 1" | 탄화 규소 | 부직포 | 2" | 딱딱한 (7) | 6" | 슈퍼 파인 | 3400 | ₩ 632,240 | ||
81987 | 1.5 " | 세라믹 알루미늄 산화물 | 코팅 | 1" | - | 6" | 조잡한 | 5200 | ₩ 552,282 | ||
01161 | 1" | 산화 알루미늄 | 부직포 | 2" | 중간 (5) | 6" | 끝 | 3400 | ₩ 579,792 | ||
01160 | 1" | 산화 알루미늄 | 부직포 | 2" | 중간 (5) | 6" | 중급 | 3400 | ₩ 555,695 | ||
01304 | 1" | 산화 알루미늄 | 부직포 | 2" | 중간 (5) | 6" | 중급 | 4000 | ₩ 925,347 | ||
01189 | 2" | 산화 알루미늄 | 부직포 | 5" | 중간 (5) | 12 " | 끝 | 2500 | ₩ 507,115 | ||
04145 | 1" | 산화 알루미늄 | 부직포 | 3" | 중간 (5) | 8" | 끝 | 3200 | ₩ 662,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.