WATTS 자동 온도 가스 차단 밸브, 150 psi
필터
바디 재질 : 무연 구리 실리콘 합금 , 본체 폭: 2.5 " , BtuH: 150,000 천연 가스, 243,000 LP 가스 , 공장 설정 압력: 150의 PSI , 인레트 크기: 1 / 2 " , 인레트 유형: FNPT , 맥스. 임시 직원.: 210도 F , 콘센트 크기: 1 / 2 " , 출구 유형: FNPT
스타일 | 모델 | 몸 높이 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LF210-5-M2 | 10.25 " | 7 / 8 " | ₩ 856,152 | |
B | LFL210-5-M2 | 11 15 / 16 " | 1.875 " | ₩ 764,557 | |
C | LFLLL210-5-M2 | 12 13 / 16 " | 2.875 " | ₩ 995,102 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스페이드 삽
- 안경 리테이너
- 장치 트림 종료
- 바닥 그라인더 액세서리
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 브러시 롤러 및 트레이
- 엔진 구동 펌프
- 퓨즈
- 토질 테스터
- 오토 바디 도구
- GROTE 더블 페이스 램프 라운드
- BALDOR MOTOR 브레이크 모터 1ph 및 3ph TEFC
- MIP RC TOOLS 스틸 스트래핑 텐셔너
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Dix-Lock 퀵 액팅 커플링
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 새겨진 패들 스위치
- EATON 전기자 키트
- EATON KDC 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임, K 프레임
- ALL GEAR 제트 세트 던지기 라인
- HUMBOLDT Guardian 7000 시리즈 세라믹 핫플레이트/교반기
- BROWNING No.160 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓