항목 | 자동 온도 가스 차단 밸브 |
몸 높이 | 11 15 / 16 " |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
바디 폭 | 2.5 " |
BtuH | 150,000 천연 가스, 243,000 LP 가스 |
공장 설정 압력 | 150의 PSI |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | FNPT |
최대 온도 | 210도 F |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | FNPT |
생크 길이 | 1.875 " |
온도 조절기 길이 | 7-13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 6.5 |
선박 폭 (cm) | 3.66 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 몸 높이 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LF210-5-M2 | 10.25 " | 7 / 8 " | ₩ 856,152 | ||
LFLLL210-5-M2 | 12 13 / 16 " | 2.875 " | ₩ 995,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.