WALTER TOOLS F2234 카피 밀링 커터
필터
최첨단 유형 : 카바이드 , 왼손/오른손: 권리 , 재료: 모든 ISO
스타일 | 모델 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F2234.T14.015.Z03.03 5 | 0.138 " | 0.315 " | FS924 톡스 8 | F2234.T14.015.Z03.03,5 | 3 | 0.984 " | T14 " | ₩ 580,352 | |
A | F2234.T18.020.Z04.03 5 | 0.138 " | 0.512 " | FS924 톡스 8 | F2234.T18.020.Z04.03,5 | 4 | 1.181 " | T18 " | ₩ 610,417 | |
A | F2234.T28.035.Z05.05 | 0.197 " | 0.984 " | FS920 톡스 15 | F2234.T28.035.Z05.05 | 5 | 1.574 " | T28 " | ₩ 656,390 | |
A | F2234.T22.025.Z03.05 | 0.197 " | 0.984 " | FS920 톡스 15 | F2234.T22.025.Z03.05 | 3 | 1.377 " | T22 " | ₩ 603,190 | |
A | F2234.T28.032.Z04.05 | 0.197 " | 0.866 " | FS920 톡스 15 | F2234.T28.032.Z04.05 | 4 | 1.574 " | T28 " | ₩ 648,952 | |
A | F2234.T28.030.Z04.05 | 0.197 " | 0.787 " | FS920 톡스 15 | F2234.T28.030.Z04.05 | 4 | 1.574 " | T28 " | ₩ 630,980 | |
A | F2234.T28.032.Z03.05 | 0.197 " | 0.866 " | FS920 톡스 15 | F2234.T28.032.Z03.05 | 3 | 1.574 " | T28 " | ₩ 651,560 | |
A | F2234.T36.042.Z05.06 | 0.236 " | 1.181 " | FS920 톡스 15 | F2234.T36.042.Z05.06 | 5 | 1.574 " | T36 " | ₩ 673,680 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 콜 박스
- 오일 버너 부품
- 지게차 트레일러 스 포터 및 액세서리
- 상업용 주방 후드 액세서리
- 지하 인클로저
- 유압시스템 구성품
- 와셔
- 가스 및 수도관 커넥터
- 펌프
- 교통안전
- ADVANCE TABCO 작업대
- SCHNEIDER ELECTRIC 무 접점 계전기
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Gearbelt Pulley Teeth 8mm 피치
- VULCAN HART 문틀
- MARTIN SPROCKET 1008 테이퍼 부싱
- MCR SAFETY 레인 슈트
- SPEEDAIRE 구부러진 끌
- VESTIL RDC 시리즈 경제적인 회전 드럼 카트
- BALDOR / DODGE 트윈 테이퍼 부싱 어셈블리