VESTIL RDC 시리즈 경제적인 회전 드럼 카트
필터
피마자 Dia .: 5" , 캐스터 유형: 강성 2 개, 회전 2 개 , 캐스터 폭: 1 1 / 4 " , 깊이: 31.75 " , 드럼 크기: 30 갤런, 55 갤런 , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 폭: 1.25 " , 핸들 길이: 9.5 " , 핸들 재질: 강철 , 포함: 처리 , 내부 높이: 3 5 / 8 " , 내부 길이: 9 1 / 4 " , 내부 폭: 6 1 / 2 " , 캐스터 수: 4 , 후면 캐스터 폭: 1"
스타일 | 모델 | 후면 캐스터 재질 | 캐스터 재질 | 색상 | 폭 | 전면 캐스터 재질 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RDC-60-DPN | - | - | 회색 | 9" | - | 7 1 / 7 " | 12 " | 1 갤런 | ₩ 141,018 | |
B | RDC-60-5-PO | 폴리올레핀 | 폴리올레핀 | 파란색 | 19 " | 폴리올레핀 | 21.5 " | 31.75 " | 800의 파운드. | ₩ 433,083 | |
C | RDC-60-5-PU | 폴리온 스틸 | 폴리 우레탄 | 파란색 | 19 " | 폴리온 스틸 | 21.5 " | 31.75 " | 800의 파운드. | ₩ 526,883 | |
D | RDC-60-5-SS | 강철 | 강철 | 파란색 | 19 " | 강철 | 21.5 " | 31.75 " | 800의 파운드. | ₩ 475,134 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유리 병
- 플라스틱 체인 장벽
- 플라스틱 앵글 스톡
- 회전 보관함 액세서리
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 소방장비
- 골재 테스터
- 해양 및 RV 펌프
- 바닥
- CRUSHPROOF 블랙 고무 차고 배기 호스
- STRANCO INC 파이프 마커, 230 볼트
- MURRAY MBK 시리즈 플러그 인 몰드 케이스 회로 차단기
- APPROVED VENDOR 파이프 어댑터 4인치
- RULAND MANUFACTURING JC 시리즈 조 커플링 허브, 8000RPM 속도
- COOPER B-LINE B355 시리즈 빔 클램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-12 Unc Lh
- SPEARS VALVES 잔디 회전 조인트 성형 니플, MAT x MAT
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- BROWNING C 시리즈 컴패니언 시브, 홈 3개