그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 밀링 커터 |
최첨단 유형 | 카바이드 |
절단 길이 | 0.197 " |
지름 | 0.984 " |
나사 삽입 | FS920 톡스 15 |
왼손 / 오른손 | 권리 |
자재 | 모든 ISO |
명명법 | F2234.T22.025.Z03.05 |
필요한 삽입물 수 | 3 |
전체 길이 | 1.377 " |
생크 직경 | T22 " |
Torx 렌치 | T 15 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 2.62 |
선박 폭 (cm) | 2.62 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | CN |
모델 | 절단 길이 | 지름 | 나사 삽입 | 명명법 | 필요한 삽입물 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2234.T36.042.Z05.06 | 0.236 " | 1.181 " | FS920 톡스 15 | F2234.T36.042.Z05.06 | 5 | 1.574 " | T36 " | ₩ 673,680 | |
F2234.T28.035.Z05.05 | 0.197 " | 0.984 " | FS920 톡스 15 | F2234.T28.035.Z05.05 | 5 | 1.574 " | T28 " | ₩ 656,390 | |
F2234.T28.032.Z04.05 | 0.197 " | 0.866 " | FS920 톡스 15 | F2234.T28.032.Z04.05 | 4 | 1.574 " | T28 " | ₩ 648,952 | |
F2234.T28.030.Z04.05 | 0.197 " | 0.787 " | FS920 톡스 15 | F2234.T28.030.Z04.05 | 4 | 1.574 " | T28 " | ₩ 630,980 | |
F2234.T18.020.Z04.03 5 | 0.138 " | 0.512 " | FS924 톡스 8 | F2234.T18.020.Z04.03,5 | 4 | 1.181 " | T18 " | ₩ 610,417 | |
F2234.T14.015.Z03.03 5 | 0.138 " | 0.315 " | FS924 톡스 8 | F2234.T14.015.Z03.03,5 | 3 | 0.984 " | T14 " | ₩ 580,352 | |
F2234.T28.032.Z03.05 | 0.197 " | 0.866 " | FS920 톡스 15 | F2234.T28.032.Z03.05 | 3 | 1.574 " | T28 " | ₩ 651,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.