VESTIL VHPT 시리즈 더블 데커 경목 플랫폼 카트
필터
피마자 Dia .: 6" , 캐스터 재질: 고무에 곰팡이 , 캐스터 유형: (2) 스위블, (2) 리지드 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 탄 , 포함: (2) 플랫폼/데크 레벨, (2) 회전 바퀴 2인치 폭, (2) 고정 바퀴 2인치 폭 , 적재 능력: 1600의 파운드. , 하단 데크 높이: 9 1 / 2 " , 재료: 스틸, 우드 , 최대. 플랫폼 높이: 29.5 " , 배터리 수: 아니 , 캐스터 수: 4 , 선반 수: 2 , 전체 높이: 36.5 " , 플랫폼 높이: 9.5 " , 플랫폼 재질: 목재 , 플랫폼 공칭 두께: 1" , 전원: Manual , 상단 데크 높이: 29 1 / 2 "
스타일 | 모델 | 데크 길이 | 데크 폭 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHPT / D-2448 | 48 " | 24 " | 50 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 979,185 | |
B | VHPT / D-2754 | 54 " | 27 " | 56 " | 27 " | 54 " | 27 " | ₩ 1,049,821 | |
C | VHPT / D-3060 | 60 " | 30 " | 62 " | 30 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,091,796 | |
D | VHPT / D-3672 | 72 " | 36 " | 74 " | 36 " | 72 " | 36 " | ₩ 1,345,883 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스텐실 잉크
- 지게차 작업 플랫폼
- 공압 작동 밸브
- 벨트 구동 관축 팬
- 도어 루버
- 분무기 및 스프레더
- 펀치/끌/핸드드릴
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 탄소강
- SPA 수영장 펌프
- JOHN GUEST 팔꿈치, 90도
- CONDOR 코팅 장갑, ANSI 마모 레벨 4, 거친 니트릴
- DIXON 호스 수리 키트
- WESTWARD 1/4인치 고정 마이크로미터 토크 렌치
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 마이크로플레이트 리더용 필터
- PLAST-O-MATIC 압력 및 온도 Tridicator 게이지
- MARTIN SPROCKET 본문 파일
- STRAUSS 이스케이프먼트 파일 세트
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 2HCB, 탄성 커플링
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-D 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기