항목 | 목재 플랫폼 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 탄 |
데크 길이 | 60 " |
데크 폭 | 30 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
높이 | 42.25 " |
포함 사항 | (2) 플랫폼/데크 레벨, (2) 회전 바퀴 2인치 폭, (2) 고정 바퀴 2인치 폭 |
길이 | 62 " |
부하 용량 | 1600의 파운드. |
낮은 데크 높이 | 9 1 / 2 " |
자재 | 스틸, 우드 |
최대 플랫폼 높이 | 29.5 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 36.5 " |
전체 길이 | 62 " |
전체 폭 | 30 " |
플랫폼 높이 | 9.5 " |
플랫폼 길이 | 60 " |
플랫폼 재료 | 목재 |
플랫폼 공칭 두께 | 1" |
플랫폼 폭 | 30 " |
전원 | Manual |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
정적 부하 용량 | 1,600의 파운드. |
상단 데크 높이 | 29 1 / 2 " |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 93.15 |
선박 높이 (cm) | 107.32 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 길이 | 데크 폭 | 전체 길이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHPT / D-2448 | 48 " | 24 " | 50 " | 24 " | 48 " | 24 " | ₩ 979,185 | ||
VHPT / D-2754 | 54 " | 27 " | 56 " | 27 " | 54 " | 27 " | ₩ 1,049,821 | ||
VHPT / D-3672 | 72 " | 36 " | 74 " | 36 " | 72 " | 36 " | ₩ 1,345,883 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.