VESTIL ULM-PM 시리즈 스테인레스 스틸 팔레트 트럭
필터
베어링 재질 : 스테인리스 강 , 베어링 유형: 정밀 밀봉 , 캐스터 재질: 나일론 , 캐스터 크기: 7 7 / 8 " , 색상: 은 , 깊이: 40.12 " , 포크 길이: 45 1 / 4 " , 포크 폭: 6 1 / 4 " , 완전 용접 프레임: 가능 , 등급: 학년 304 , 핸들 길이: 47 " , 핸들 재질: 강철 , 키: 47.38 " , 재료: 스테인리스 강 , 전체 포크 폭: 26 3 / 4 " , 전원: 손 , 롤러 직경: 3 1 / 8 " , 서비스 범위: 3 3/8 "~ 8" , 조향 호 각도: 210도
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 포크 안장 폭 | 포크 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ULM-PM-2745-30 | 3300의 파운드. | 14.19 " | 2" | ₩ 14,365,522 | |
B | ULM-PM-2745-40 | 4500의 파운드. | 14.15 " | 2.17 " | ₩ 17,587,220 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 스크레이퍼
- 루핑 앵커
- 전기 박스 커버 액세서리
- 플라스틱 앵글 스톡
- 내부 마이크로 미터
- 용접헬멧/용접보호구
- 배송 라벨 및 액세서리
- 특수 안전 장비
- 주요 재고 있음
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- EXAIR 스테인레스 스틸 에어건 노즐
- LLAMBRICH USA 육각 시스템 척, CAT V 플랜지 마운트
- DUCTMATE 샌드위치 스타일 고온 원형 덕트
- DIXON 마스터 스트림 노즐
- THOMAS & BETTS 기계식 커넥터
- APPROVED VENDOR 팬 랙 커버
- WEG 파일럿 라이트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDSS 단일 감속 감속기
- WEG Tefc C 페이스, 풋리스, 그을음 송풍기 모터