항목 | 팔레트 잭 |
베어링 소재 | 스테인리스 강 |
베어링 유형 | 정밀 밀봉 |
생산 능력 | 3300의 파운드. |
캐스터 재질 | 나일론 |
캐스터 크기 | 7 7 / 8 " |
색상 | 은 |
깊이 | 40.12 " |
포크 높이 낮추기 | 3.63 " |
포크 길이 | 45 1 / 4 " |
포크 안장 폭 | 14.19 " |
포크 두께 | 2" |
포크 너비 | 6 1 / 4 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
학년 | 학년 304 |
손잡이 길이 | 47 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 47.38 " |
로드 센터 | 20.3125 " |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 포크 폭 | 26 3 / 4 " |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ulm-pm-2745-30.pdf |
올려 진 높이 | 8" |
롤러 직경 | 3 1 / 8 " |
서비스 범위 | 3 3/8 "~ 8" |
스티어링 아크 각도 | 210도 |
폭 | 26.75 " |
선박 중량 (kg) | 92.7 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 포크 안장 폭 | 포크 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ULM-PM-2745-40 | 4500의 파운드. | 14.15 " | 2.17 " | ₩ 17,587,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.