VESTIL 토우 볼
Vestil 견인 볼은 산업 및 상업용 환경에서 무거운 짐을 견인하고 조종하는 데 사용됩니다. 지게차나 견인 트랙터와 같은 자재 취급 장비에 부착되어 트레일러, 카트 또는 기타 바퀴 달린 컨테이너와 같은 품목을 안전하고 효율적으로 운반할 수 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 생크 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 공 -178 | - | - | 2000의 파운드. | - | - | ₩ 28,610 | |
B | 공 -200 | 4 1 / 2 " | 2" | 5000의 파운드. | 2" | 2" | ₩ 39,810 | |
C | 공 -2516 | 5 1 / 4 " | 2 5 / 16 " | 5000의 파운드. | 2 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | ₩ 47,650 |
특징
- 이 견인 볼은 내구성을 위한 내식성을 제공하기 위해 크롬 마감 처리를 제공합니다.
- 견인 응용 분야에서 강도와 신뢰성을 보장하기 위한 강철 구조가 특징입니다.
- 이 견인 볼은 생크 직경이 1인치이므로 표준 히치 수신기에 맞고 안전한 연결을 제공합니다.
- 또한 볼트온 방식이 특징으로 볼트를 사용하여 견인 장치나 차량에 쉽게 부착할 수 있어 안정적이고 안전한 견인 연결을 보장합니다.
- 이 견인 볼은 은색 색상으로 제공되므로 시각적으로 구별되고 쉽게 식별할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Vestil 견인볼을 어떻게 설치하나요?
- 견인 요구 사항에 맞는 올바른 견인 볼이 있는지 확인하십시오.
- 평평한 곳에 주차하고 주차 브레이크를 겁니다.
- 견인 차량이나 장비에서 히치 리시버를 찾으세요.
- 견인 볼 생크를 히치 리시버 구멍에 맞춥니다.
- 생크와 리시버 구멍을 통해 장착 볼트를 삽입합니다.
- 장착 볼트를 손으로 단단히 조이십시오.
- 토크 렌치를 사용하여 권장 사양에 맞게 볼트를 조이십시오.
- 어셈블리가 제대로 자리잡고 있고 하드웨어가 안전한지 검사하세요.
- 마찰과 마모를 줄이기 위해 선택적으로 그리스를 바르십시오.
- 트레일러나 짐을 견인 볼에 단단히 연결하십시오.
- 모든 연결 및 조명에 대한 안전 점검을 수행하십시오.
견인볼을 어떻게 유지관리하나요?
- 견인 볼의 마모, 손상 또는 부식 여부를 정기적으로 검사하십시오.
- 마찰과 마모를 줄이기 위해 윤활유를 바르십시오.
- 필요에 따라 장착 하드웨어를 확인하고 조이십시오.
- 안전 체인이나 케이블을 검사하고 유지 관리하십시오.
- 견인 볼을 잔해물과 먼지로부터 깨끗하게 유지하십시오.
- 부식을 방지하려면 녹 방지 방법을 사용하십시오.
- 지정된 중량 용량을 준수하십시오.
- 사용하지 않을 때는 견인 볼을 건조하고 깨끗한 곳에 보관하십시오.
- 심각한 마모나 손상이 발견되면 즉시 교체하십시오.
Vestil 견인볼을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인으로는 견인 능력, 생크 직경, 소재 및 마감, 안전 기능, 호환성, 설치 용이성, 적용 유형 및 규정 준수 등이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 벽 팩
- 유전체 연합
- 전원 장치 액세서리
- 무선 모션 센서
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 펌프 컨트롤 부품들
- 집수/폐수/오수 펌프
- 드릴 액세서리
- 펠트
- 매장 가능한 가스
- PARKER 너트 어셈블리
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 조정 가능
- EDWARDS SIGNALING 릴레이
- HOFFMAN 1RB120 시리즈 필터 박스 팬
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 13/16-32 Un
- EATON RMQ 16 시리즈 푸시버튼 접점 소자
- BASCO 중간 벌크 컨테이너 더스트 캡
- WESTWARD 스프링 핀, 5x22.5s
- BROWNING No.100 체인용 QD 부싱 포함 강철 싱글 스프라켓