항목 | 트레일러 히치 볼 |
볼 직경. | 1 7 / 8 " |
볼 직경 | 1-7 / 8 인치 |
생산 능력 | 2,000의 파운드. |
색상 | 은 |
높이 | 4.5 " |
길이 | 1.875 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
타입 | 볼트 켜기 |
폭 | 1.88 " |
함께 작동 | 훅-베이스-32, 훅-베이스-38, 훅-베이스-44 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 4.76 |
선박 폭 (cm) | 4.76 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.