VESTIL HDC 시리즈 유압 드럼 분쇄기/압축기
Vestil HDC 시리즈 유압 드럼 분쇄기/압축기는 산업 환경에서 드럼을 분쇄하고 압축하는 데 사용됩니다. 효율적이고 친환경적인 폐기물 관리 솔루션을 추구하는 기업을 위해 드럼 크기를 줄여 폐기물 처리를 간소화하고 공간을 절약하며 재활용을 촉진합니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 안쪽 너비 | 배터리 포함 | 깊이 | 기름 저장 | 휴대용 충전 케이스 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HDC-905-IDC / 208V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | 아니 | 38.1875 " | 18 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 208V 교류 | ₩ 19,081,083 | |
B | HDC-905-IDC / 230V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | - | 38.1875 " | 18 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 230V 교류 | ₩ 19,081,083 | |
C | HDC-905-IDC / 460V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | 아니 | 38.1875 " | 18 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 460V 교류 | ₩ 18,890,174 | |
D | HDC-905-HC / 230V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | 25 " | 아니 | 40.12 " | 25 갤런 | 아니 | 전기 유선 | 230V 교류 | ₩ 28,252,458 | RFQ
|
E | HDC-905-HC / 208V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | - | 아니 | - | 25 갤런 | - | - | 208V 교류 | ₩ 28,252,458 | RFQ
|
F | HDC-905-HC / 460V | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | - | 아니 | - | 25 갤런 | - | - | 460V 교류 | ₩ 27,969,912 | RFQ
|
G | HDC-905-IDC | 전기 유압 드럼 크러셔 / 압축기 | - | - | - | 18 갤런 | - | 220V | 208/230/460V AC | - | RFQ
|
H | HDC-900-GPT | 모바일 가솔린 구동 드럼 크러셔 | 30 " | 가능 | 138.375 " | - | 가능 | 가솔린 | 12V DC | ₩ 38,024,992 |
특징
- 이 기계는 38000lb의 파쇄력을 발휘하여 55갤런 드럼을 6초 만에 25인치로 평평하게 만듭니다.
- 향상된 사용자 인식과 안전을 위해 전원이 들어오는 조명 ON/OFF 스위치가 장착되어 있습니다.
- 이러한 파쇄기/압축기는 비상 시 장치를 즉시 정지시키는 버섯머리 비상 정지 버튼을 갖추고 있습니다.
- 이 제품은 OSHA 및 JIC 표준 및 사양을 준수하도록 제조되어 안전 및 규정 준수를 보장합니다.
자주 묻는 질문
압축 드럼을 폐기할 때 권장되는 절차는 무엇이며, 특별한 취급 또는 폐기 시설이 필요합니까?
- 위험한 드럼과 그렇지 않은 드럼을 분리하십시오.
- 위험 물질을 올바르게 라벨링하십시오.
- 규정을 준수하는 구역에 드럼을 보관하십시오.
- 승인된 폐기 시설로의 운송을 준비하십시오.
Vestil HDC 시리즈 유압 드럼 분쇄기/압착기를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 항상 제조업체의 작동 지침을 따르십시오.
- 운영자를 위한 적절한 교육을 보장합니다.
- 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용하십시오.
- 움직이는 부품에 손과 옷을 가까이 두지 마십시오.
- 위험한 물질을 다룰 때는 주의하십시오.
- 기계의 마모 및 손상 여부를 정기적으로 검사하십시오.
- 예비 부품을 지정되고 접근 가능한 위치에 보관하십시오.
- 해당 규정에 따라 압축된 드럼을 폐기하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스토리지 트렁크 및 사이트 박스
- 트럭 랙
- 유리 섬유 계단 트레드
- 개량 키트
- 전압 센서 릴레이
- 머리보호구
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 플로트 밸브 및 액세서리
- 와이어 천
- FISKARS 가위
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G6, 6.5V
- FUSION Conector 오른쪽 팔꿈치 크림프
- A.R. NORTH AMERICA 압력 스위치 4060 Psi
- DIXON 온수 세척 호스
- UNISTRUT 채널 Z 모양 피팅
- THOMAS & BETTS LTZES06G 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SPEARS VALVES PVC 역류 밸브 확장 부품
- MORSE DRUM 90 시리즈 Verti-Karrier 언더 훅 드럼 리프터
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, Grip And Go 고토크 퀵 릴리스 클램핑 핸들