SHURFLO 교체 펌프
필터
기관 규정 준수 : UL은 상장 , GPM @ 20PSI: 1.42 , GPM @ 40PSI: 1.26 , 키: 4" , 하우징 재질: 스테인리스 강 , HP: 1/3 ,Hz: 60 , 임펠러 재질: 산토 프렌 , 임펠러 유형: 횡격막 , 길이: 8" , 최대. 다이아. 고체: 깨끗한 물 , 모터 인클로저: 스테인리스 강 , 단계: 하나의 , 단계: 1 , 유형: 부스터 펌프 , 전압: 115 , 습식 재료: NSF , 너비: 4"
스타일 | 모델 | A | 입구 | 맥스. 케이스 압력 | 최대. 압력 | 콘센트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8025-933-237 | 0.5 | 빠른 연결 | 87의 PSI | 87의 PSI | 빠른 연결 | ₩ 714,507 | |
B | 8025-833-336 | 0.8 | 3 / 8 " | 87의 PSI | 87의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 891,957 | |
C | 8025-933-399 | 0.9 | 빠른 연결 | 117의 PSI | 117 PSI | 빠른 연결 | ₩ 957,285 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 셰이커 및 로테이터
- LED 도로 조명탄, 안전 조명
- 스폿 용접기 액세서리
- 플로어 박스 커버
- 가스켓 절단기
- 호퍼 및 큐브트럭
- 와이어 로프 및 피팅
- 퓨즈
- 파워 가위
- 음식 서비스 매점 장비
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 남성 연합
- OSG 14101 시리즈, 나사 성형 탭
- DIXON 웜 기어 Make-A-Clamp 키트
- BANJO FITTINGS 핸들 인터록
- EATON 케이블 어셈블리 키트
- MANITOWOC 얼음 / 물 디스펜서
- LINN GEAR 베벨 기어, 6 직경 피치
- NIBCO 수평 스윙 체크 밸브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, XDTS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BL 스타일, 842 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기