SALISBURY
필터
안전
테스터/측정기
수작업공구
선박/차량정비용품
실험실 비품들
조명
안전 필터
아크 플래시 보호전체보기
아크 보호 담요 용접 스테이션 및 전자 조립 라인에서 전기 아크 또는 플래시에 대한 보호 시트로 사용됩니다. 보관 가방 및 타이 스트랩 제공
전기 안전 액세서리 블랭킷 캐니스터 및 클램프 핀, 마그네틱 블랭킷 버튼, 유리 섬유 강화 나일론, 절연용 PE 및 PVC로 만든 보관 가방 및 용기가 포함됩니다. 꽉 끼는 캡이 있는 고충격 PE 캐니스터는 절연 블랭킷을 보호하고 블랭킷의 작은 구멍에 사용되는 MB6 버튼은 전기가 통하는 부분을 덮습니다.
전기 스틱 및 구조 후크 EZ 그립이 장착된 유리 섬유로 제작된 ASTM 표준을 준수하는 외부 로드 클램프, 핫 스위치 및 정전기 방전 스틱 및 구조 후크를 포함합니다. 전원 차단 후 정전하를 제거하기 위한 구리 U 후크가 있는 방전 스틱 및 물리적 분리 스위치를 재배치하기 위한 브론즈 헤드가 있는 스위치 스틱
접지 장비 공통 연결 b/w 컨덕터 리드 및 접지 리드를 생성하는 4방향 접지 세트와 임시 접지를 위한 단일 접지 어셈블리를 포함합니다. 연결을 설치/제거하기 위한 고밀도 알루미늄 및 구리로 제작된 접지 클램프와 케이블의 가닥 손상을 방지하기 위한 스트레인 릴리프 슬리브
절연 라인 호스 ASTM D1050을 준수하는 주황색 라인 호스는 전류가 흐르는 전도체 절연용 Type II SALCOR 합성 고무로 제작되었습니다. 연속 작동을 위해 커넥터 엔드/스트레이트 엔드 스타일을 사용하여 안전하게 연결할 수 있는 RIB-GRIP 구조가 특징입니다. 자동 잠금 립은 도체에서 라인 호스가 분리되는 것을 방지합니다.
충격 보호 담요 ASTM F2320 표준을 충족하는 고천공, 인열, 화염, 오일 및 오존 저항성 유형 II 고무 블랭킷. 작업 영역에 적합하고 저전압 전기 위험으로부터 작업자를 보호하는 유연하고 맞춤형 절단
난연성 및 아크 플래시 의류전체보기
아크 플래시 의류 액세서리 고무 절연 라인맨 슬리브를 제자리에 단단히 고정하는 H1 하니스. 2개의 BXNUMX 버튼과 XNUMX개의 스트랩 제공
아크 플래시 의류 키트 아크 플래시 조건에 대한 전반적인 보호를 제공하는 데 사용됩니다. 작업복, 안면 보호대, 플래시 후드 및 보안경으로 구성
난연성 및 아크 플래시 작업복 난연성 및 아크 플래시 모자 및 헤드웨어 AS360 시리즈 안면 보호대와 함께 머리 위로 아크 플래시 후드(발라클라바)를 사용하면 머리와 목을 1000도 보호할 수 있습니다. 2중 구조의 니트 소재(20% Nomex 및 80% Lenzing FR)로 제작되었으며 신축성 있는 앞면 개구부가 있습니다. 10 및 20 cal/sq.cm의 ATPV(아크 열 성능 값) 등급에서 사용 가능
난연성 앞치마 ASTM F2320 표준을 충족하는 고강도 TYPE II 고무 앞치마는 저전압 전기 위험으로부터 절연을 제공합니다. 비금속 버클이 있는 Nomex 웨브 턱받이 및 허리 스트랩이 장착되어 있습니다. 효율적인 랩어라운드를 위한 32인치 너비. 고유한 색상(옐로우/오렌지/브라운)으로 시인성이 높음
머리보호구전체보기
하드 모자 액세서리 캡 장착 귀마개용 슬롯이 있는 안전모, 안면 보호대 및 기타 PPE 액세서리를 특징으로 하는 안면 보호대 시스템. 다양한 크기로 조정할 수 있는 인체공학적 헤드밴드와 착용감 개선을 위한 교체 가능한 거치대가 장착되어 있습니다. 쉽게 탈부착 및 세탁 가능한 수분 흡수 스웨트 밴드
하드 모자 페이스 실드 하드 모자 전체 밝기가 35루멘인 고강도 백색 LED 램프를 특징으로 하는 검정/주황색 아크 테스트 ASFL FR 작업 조명을 포함하여 직경 약 6 - 7인치의 광선을 제공합니다. 2개의 AAA 배터리 장착으로 14 - 15시간 조명 가능
안면보호전체보기
Faceshield 액세서리 전기 아크 플래시 보호 턱 컵 및 유전체 안전모 브래킷을 포함합니다. ASTM F2178 및 NFPA 표준을 준수합니다. 턱 컵은 턱에 균형을 잡고 있으며 필요하지 않을 때는 모자 위에 놓을 수 있습니다. AS1000 시리즈 렌즈와 호환되는 브래킷은 홈이 있는 전면 브림 안전모에 맞습니다.
Faceshield 어셈블리 유전체 안면보호대 어셈블리는 아크 플래시 보호를 위한 ANSI Z87.1 및 ASTM F2178 사양을 준수합니다. 김서림을 줄이고 CO2 수준을 낮추기 위해 모자 상단을 통한 자연 대류 공기 흐름을 위한 환기 리브를 포함합니다. 안전모 가장자리에 브래킷을 고정하기 위한 엘라스토머 밴드 장착
Faceshield 교체 용 바이저 부상으로부터 얼굴과 눈을 보호하도록 설계된 무게 균형 아크 플래시 안면 보호 바이저. 향상된 가시성을 위해 김서림 방지 코팅 및 여분의 밝은 색조가 특징입니다. 유해한 UV 방사선의 99.9%를 흡수합니다. ATPV(아크 열 성능 값) 등급이 12 cal/sq.cm입니다.
장갑 및 손보호 장비전체보기
전기 장갑 액세서리 절단, 마모 및 펑크로부터 장갑을 보호하여 장갑 수명을 연장하는 고품질 장갑 보호 장치 및 팽창기 키트. 다양한 길이, 크기 및 재질로 제공
전기 장갑 전기 충격 및 스파크로부터 유틸리티 및 건설 작업자를 보호하기위한 고무 절연 장갑, 가죽 보호대, 키트 및 액세서리. 높은 손재주, 유연성 및 편안함과 함께 뛰어난 안전성 제공
니트 장갑
일회용 내화성작업복전체보기
Hairnets Bouffants 및 Beard Nets 작업자 보호를 위해 ASTM F1.7 표준을 충족하는 1506oz/sq.yd의 세탁 가능한 직조 Nomex 패브릭으로 제작된 내염성 백발 및 수염 그물. 2.4 cal/sq.cm의 ATPV(아크 열 성능 값) 등급
신발 및 신발 액세서리전체보기
유전체 신발 나일론 안감과 미끄럼 방지 밑창이 있는 내오존성 고무로 만든 방수 유전체 덧신. 사다리와 기둥을 오르는 동안 전기 위험 및 추가 안전으로부터 보호 제공
솔즈베리 소개
솔즈베리는 감전, 스파크 및 감전사로부터 작업자를 보호하기 위해 개인용 전기 안전 제품의 전체 라인을 제공합니다. 이 회사의 제품 카탈로그에는 보호복, 담요, 장화, 장갑, 안면 보호대, 렌즈, 절연 도구, 키트 및 액세서리가 포함됩니다. 솔즈베리 전기장갑 뛰어난 유연성을 제공하고 감전 및 스파크로부터 보호하기 위해 널리 사용되어 작업자의 손에 높은 민첩성, 유연성 및 편안함을 보장합니다. 다양한 크기의 이 절연 고무 장갑은 밝은 색상으로 제공되어 장갑이 팽창되거나 늘어나면 절단/찢김을 쉽게 검사할 수 있습니다. 솔즈베리 접지 장비 ASTM F855 요구 사항을 준수하고 전기 라인 작업자 및 장비를 접지하여 충격으로부터 보호합니다. 브랜드도 공급 전기 스틱 및 구조 후크 연결부에서 케이블을 제거/재연결하고 위험 지역에서 부상당한 작업자를 구조하기 위한 것입니다.
주요 상품명
PrismShield Plus 아크 플래시 헤드 및 얼굴 보호
PrismShield Plus 안면 보호대 및 덮개 장치는 아크 플래시 사고 시 폭발 및 열 방출로부터 작업자를 보호합니다. 이중 곡률 렌즈를 사용하여 작업자에게 선명한 시야를 제공합니다....더 읽기
Pro-Wear Plus 아크 플래시 의류
Pro-Wear Plus 아크 플래시 의류는 가볍고 편안하며 내구성이 있도록 설계되었습니다. 일반적으로 아크 플래시 코트, 턱받이 작업복, 후드(안면 보호대 및 덮개), 안전모가 포함된 키트로 제공됩니다....더 읽기
일렉트리그립 유전체 장화
이러한 조합 작업과 유전체 부츠는 감전(20kV까지 테스트)에 대한 XNUMX차 보호 기능을 제공합니다. 거친 지형에서 우수한 견인력 및 미끄럼 방지 기능을 제공하는 동시에 ...더 읽기
자주 묻는 질문
솔즈베리 제품에서 RFID 기술의 용도는 무엇입니까?
선택된 솔즈베리 제품의 RFID 기술을 사용하면 Honeywell 소프트웨어 솔루션을 사용하여 제품을 쉽고 실시간으로 추적할 수 있습니다. 사용자는 작업자가 안전한 작업을 수행하기 위해 적절한 PPE를 착용했는지 실시간으로 효율적으로 확인할 수 있습니다.
아크 플래시 PPE에 언급된 APTV 등급은 무엇입니까?
아크 열 보호 값(ATPV)은 XNUMX도 화상이나 더 큰 부상의 위험이 있기 전에 보호 장비가 처리할 수 있는 최대 입사 에너지(제곱센티미터당 칼로리)를 나타냅니다.
아크 플래시 란 무엇입니까?
아크 플래시는 전기 아크로 인한 막대한 에너지 방출로 인해 생성되는 위험한 상태입니다. 전기 아크는 전기 회로 고장 또는 고장, 과부하 및 우발적인 전류 접촉과 같은 조건으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 폭발 조건은 최대 35,000°F의 온도를 생성하여 구리 라인을 녹이고 소스에서 아크 영역을 빠르게 확장합니다. 주변에 있는 작업자는 과열된 플라즈마, 용융 구리, 손상된 장비 파편 및 전체 아크 확산력/속도와 같은 요인으로 인해 심각한 부상 또는 사망 위험에 처해 있습니다. 작업자를 적절히 보호하면 아크 플래시의 영향을 방지할 수 있습니다.
Salisbury Electrical은 어떤 산업에 서비스를 제공합니까?
Salisbury Electrical은 전기 및 유틸리티 산업에서 근무하는 전기 작업자를 위한 보호 장비 및 기어를 제조합니다.
Salisbury Electrical 제품은 산업 표준을 준수합니까?
배전반 매트, 접지 장비, 구조 도구 및 전압 감지기를 포함한 모든 Salisbury 도구 및 제품은 사용자 안전 및 우수한 성능에 대해 NFPA 70E, ASTM 및 OSHA 인증을 받았습니다.
Salisbury 전기 장갑은 어떤 재료로 만들어졌습니까?
Salisbury 전기 장갑은 일반적으로 젖은 상태에서도 전기 절연 및 보호를 위해 고무, 가죽 및 기타 재료로 만들어집니다.
솔즈베리 전기 장갑을 다른 개인 보호 장비와 함께 사용할 수 있습니까?
예, Salisbury 전기 장갑은 완전한 전기 보호를 위해 다른 개인 보호 장비와 호환됩니다.
솔즈베리 전기 장갑은 어떻게 보관해야 합니까?
Salisbury 전기 장갑은 직사광선과 기타 열원 및 오존을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관해야 합니다. 사용자는 매번 사용하기 전에 장갑을 검사하고 마모 또는 손상의 징후가 보이면 교체해야 합니다.
Salisbury 전기 장갑을 청소하는 방법?
Salisbury 전기 장갑은 순한 비눗물 용액을 사용하여 세척한 다음 공기 건조해야 합니다. 사용자는 장갑을 손상시킬 수 있는 솔벤트 또는 독한 화학 물질을 사용하지 않아야 합니다.